Кросівки захисні JOGGER, S1, сталевий носок, сині, пара, розмір 43
Кросівки захисні JOGGER, S1, сталевий носок, сині, пара, розмір 43
Кросівки захисні JOGGER, S1, сталевий носок, сині, пара, розмір 43 (M015038043)
Кросівки захисні JOGGER S1, сталевий носок, сині, пара, р.43, MODYF -арт. M015038043
Номер товару M015038043
Немає в наявності
Ціна:
7617.18 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Надзвичайно легке захисне взуття, поєднує спортивний дизайн з високим комфортом.
Підходить для рухливих робіт та бігу, гарантує оптимальну безпеку у повсякденному робочому житті.
- Верхня виготовлене з високоякісної, дихаючої замші
- Підкладка з мікрофібри забезпечує максимальний комфорт та оптимальний клімат для стопи
- М'який шкіряний язичок запобігає тертю
- Нормальна повнота 10.5
- Додаткові шнурки
- Вага у розмірі 42: приблизно 520 г
- Виготовлено в Європі
- Антистатичні
- Сталеві підноски захищають від можливих пошкоджень, викликаних падінням предметів
- Завдяки поглинанню енергії в ділянці п'яти зменшуеться навантаження на суглоби.
- Протиковзна профільована підошва з PU/RPU забезпечує клас стійкості до ковзання SRC
| Ширина стопи | 10,5 (стандартна ширина захисного взуття) |
| Розмір | 43 |
| Стандарти | EN 20345, SRC |
| Категорія захисту | S1 |
| Інший стандарт | SRC |
| Типове позначення | Взуття на низькому ходу |
| Верхня частина черевика | Замша |
| Колір | Синій |
Інформація про продукт
Опис
Надзвичайно легке захисне взуття, поєднує спортивний дизайн з високим комфортом.
Підходить для рухливих робіт та бігу, гарантує оптимальну безпеку у повсякденному робочому житті.
- Верхня виготовлене з високоякісної, дихаючої замші
- Підкладка з мікрофібри забезпечує максимальний комфорт та оптимальний клімат для стопи
- М'який шкіряний язичок запобігає тертю
- Нормальна повнота 10.5
- Додаткові шнурки
- Вага у розмірі 42: приблизно 520 г
- Виготовлено в Європі
- Антистатичні
- Сталеві підноски захищають від можливих пошкоджень, викликаних падінням предметів
- Завдяки поглинанню енергії в ділянці п'яти зменшуеться навантаження на суглоби.
- Протиковзна профільована підошва з PU/RPU забезпечує клас стійкості до ковзання SRC
Характеристики
| Ширина стопи | 10,5 (стандартна ширина захисного взуття) |
| Розмір | 43 |
| Стандарти | EN 20345, SRC |
| Категорія захисту | S1 |
| Інший стандарт | SRC |
| Типове позначення | Взуття на низькому ходу |
| Верхня частина черевика | Замша |
| Колір | Синій |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Кросівки захисні JOGGER, S1, сталевий носок, сині, пара, р.46
Кросівки захисні JOGGER, S1, сталевий носок, сині, пара, р.47
Кросівки захисні JOGGER, S1, сталевий носок, сині, пара, р.36
Кросівки захисні JOGGER, S1, сталевий носок, сині, пара, р.37
Кросівки захисні JOGGER, S1, сталевий носок, сині, пара, р.38
Кросівки захисні JOGGER, S1, сталевий носок, сині, пара, р.39
Кросівки захисні JOGGER, S1, сталевий носок, сині, пара, р.41
Немає відгуків про цей товар.