Кросівки захисні JOGGER, S1, сталевий носок, сині, пара, р.47
Кросівки захисні JOGGER, S1, сталевий носок, сині, пара, р.47
Кросівки захисні JOGGER, S1, сталевий носок, сині, пара, р.47 (M015038047)
Кросівки захисні JOGGER S1, сталевий носок, сині, пара, р.47, MODYF -арт. M015038047
Номер товару M015038047
Немає в наявності
Ціна:
7617.18 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Ці невагомі кросівки поєднують в собі спортивний вигляд з високим комфортом при носінні. Вони особливо підходять для використання в сухому середовищі.
| Ширина стопи | 10,5 (стандартна ширина захисного взуття) |
| Розмір | 47 |
| Стандарти | EN 20345, SRC |
| Категорія захисту | S1 |
| Інший стандарт | SRC |
| Верхня частина черевика | Замша |
| Основний матеріал | Замша |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Тип продукту | Кросівки |
| Матеріал захисного підноска | Метал |
| Колір | Синій |
Інформація про продукт
Опис
Ці невагомі кросівки поєднують в собі спортивний вигляд з високим комфортом при носінні. Вони особливо підходять для використання в сухому середовищі.
Характеристики
| Ширина стопи | 10,5 (стандартна ширина захисного взуття) |
| Розмір | 47 |
| Стандарти | EN 20345, SRC |
| Категорія захисту | S1 |
| Інший стандарт | SRC |
| Верхня частина черевика | Замша |
| Основний матеріал | Замша |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Тип продукту | Кросівки |
| Матеріал захисного підноска | Метал |
| Колір | Синій |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Кросівки захисні JOGGER, S1, сталевий носок, сині, пара, р.46
Кросівки захисні JOGGER, S1, сталевий носок, сині, пара, р.36
Кросівки захисні JOGGER, S1, сталевий носок, сині, пара, р.37
Кросівки захисні JOGGER, S1, сталевий носок, сині, пара, р.38
Кросівки захисні JOGGER, S1, сталевий носок, сині, пара, р.39
Кросівки захисні JOGGER, S1, сталевий носок, сині, пара, р.41
Немає відгуків про цей товар.