Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Розмір
Ціна
Сховати arrow
Ціна

Топ товарів, що купуються

3182.7 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
⭐ Категорія товарів Низькі захисні черевики, S1
⭐ Кількість товарів у наявності 1
⭐ Найдешевший товар 3182.7 грн
⭐ Найдорожчий товар 7617.18 грн

Низькі захисні черевики, S1 від Wurth

Низькі захисні черевики, S1 від Wurth - це професійне робоче взуття, яке призначене для захисту ніг працівників в умовах будівництва, ремонту та інших робіт, пов'язаних із ризиком травмування. Вони відповідають стандарту EN ISO 20345:2011 та забезпечують захист від таких небезпек:

  • Удару: сталева підноска захищає стопу від ударів твердими предметами.

  • Проколів: сталева або композитна пластина захищає ступню від проколів гострими предметами.

  • Електрошоку: діелектрична підошва захищає стопу від електроструму.

  • Ковзання: нековзна підошва забезпечує надійне зчеплення з поверхнею навіть у мокрих або масляних умовах.

Чоботи виготовлені з міцної шкіри, яка забезпечує довговічність та комфорт. Внутрішня підкладка з дихаючого матеріалу допомагає відводити вологу та підтримувати ноги у сухості.

Основні характеристики:

  • Матеріал верху: шкіра
  • Матеріал підкладки: текстиль
  • Подноска: сталева
  • Захист від проколів: сталевий або композитний
  • Протиелектростатичний захист: діелектрична підошва
  • Нековзна підошва: SRC

Особливості:

  • Міцна шкіра
  • Дихаюча внутрішня підкладка
  • Сталевий піднос
  • Сталевий або композитний захист від проколів
  • Діелектрична підошва
  • Нековзна підошва SRC

Спосіб застосування:

Чоботи призначені для захисту ніг працівників в умовах будівництва, ремонту та інших робіт, пов'язаних із ризиком травмування. Вони повинні одягатись на обидві ноги і щільно облягати стопу.

Що потрібно знати перед покупкою:

При виборі захисних черевиків слід звернути увагу на такі параметри:

  • Розмір: черевики повинні щільно облягати стопу, але не бути занадто тісними.
  • Матеріал верху: черевики повинні бути виготовлені з міцних матеріалів, які забезпечують захист від ударів та проколів .
  • Підкладка: підкладка повинна бути дихаючою, щоб ноги не потіли.
  • Подноска: підноска має бути виконана зі сталі або композитного матеріалу.
  • Захист від проколів: захист від проколів повинен бути виконаний зі сталі або композитного матеріалу. li>
  • Протиелектростатичний захист: протиелектростатичний захист необхідний у тих випадках, коли існує ризик ураження електричним струмом.< /li>
  • Нековзна підошва: неслизька підошва необхідна в тих випадках, коли існує ризик ковзання.

Навіщо цей товар потрібно:

Низькі захисні черевики, S1 від Wurth, необхідні для захисту ніг працівників в умовах будівництва, ремонту та інших робіт, пов'язаних з ризиком травмування. Вони забезпечують захист від ударів, проколів, електроструму та ковзання.