Нарукавник для захисту від порізів W-290, розмір універсальний, штука
Нарукавник для захисту від порізів W-290, розмір універсальний, штука
Нарукавник для захисту від порізів W-290, розмір універсальний, штука (0899400421)
Нарукавник для захисту від порізів W-290, LEVEL C, р. універсальний, штука -арт. 0899400421
Номер товару 0899400421
В наявності
Ціна:
584.82 грн/шт
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Універсальний захист для рук з отвором для великого пальця та застібкою на липучці для захисту п'ясті, зап'ястя та передпліччя від порізів
- Ідеальне прилягання та максимальна безпека
- Отвір для великого пальця в зоні захвату
- Застібка на липучці для регулювання ширини на передпліччі
- Висока стійкість до механічного стирання і надійний захист від порізів
- Дуже зручні та гнучкі
| Клас в'язки | 13 |
| Стандарт EN | 388, 420 |
| Довжина | 45 см |
| Стійкість до порізів згідно ISO 13997 | C |
| Матеріал основи | HDPE/поліестер/еластан/поліамід |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Механічні ризики |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
| Розмір | Універсальний |
Сфера застосування
Робота з підвищеними вимогами до захисту від порізів у скловиробництві, автомобілебудуванні, обробці металевих і пластикових профілів, переробці відходів тощо
Інформація про продукт
Інструкції
Інструкція
Опис
Універсальний захист для рук з отвором для великого пальця та застібкою на липучці для захисту п'ясті, зап'ястя та передпліччя від порізів
- Ідеальне прилягання та максимальна безпека
- Отвір для великого пальця в зоні захвату
- Застібка на липучці для регулювання ширини на передпліччі
- Висока стійкість до механічного стирання і надійний захист від порізів
- Дуже зручні та гнучкі
Характеристики
| Клас в'язки | 13 |
| Стандарт EN | 388, 420 |
| Довжина | 45 см |
| Стійкість до порізів згідно ISO 13997 | C |
| Матеріал основи | HDPE/поліестер/еластан/поліамід |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Механічні ризики |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
| Розмір | Універсальний |
Застосування
Сфера застосування
Робота з підвищеними вимогами до захисту від порізів у скловиробництві, автомобілебудуванні, обробці металевих і пластикових профілів, переробці відходів тощо
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Інструкції
Інструкція
Останні переглянуті
Немає відгуків про цей товар.