Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Викрутка ZEBRA®, квадрат 1/4”, 110мм
Фото - 1 - Викрутка ZEBRA®, квадрат 1/4”, 110мм
Фото - 2 - Викрутка ZEBRA®, квадрат 1/4”, 110мм
Фото - 3 - Викрутка ZEBRA®, квадрат 1/4”, 110мм
Фото - 1 - Викрутка ZEBRA®, квадрат 1/4”, 110мм
Фото - 2 - Викрутка ZEBRA®, квадрат 1/4”, 110мм
Фото - 3 - Викрутка ZEBRA®, квадрат 1/4”, 110мм

Викрутка ZEBRA®, квадрат 1/4”, 110мм (0613430311)

Наконечник викрутки, 1/4 дюйма викрутки-1 / 4ZO-ABTR ZEBRA
Номер товару 0613430311
В наявності
Залишилось 4 од.
Ціна:
489.96 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Викрутка з круглим стрижнем і приводом квадрат.
  • Стрижень круглого перетину з хромованої сталі
  • Привід по DIN +3126-А 6,3
  • Призначена для роботи з головками, що мають внутрішній квадрат 1/4"
Розмір наконечника 1/4 дюйма
Довжина ручки / ширина ручки (B / C) 106 / 35 мм
Довжина леза (A) 110 мм
Довжина 216 мм
Область застосування: Монтаж квадратних торцевих головок. Для тріскачки та торцевих ключів.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Викрутка з круглим стрижнем і приводом квадрат.
  • Стрижень круглого перетину з хромованої сталі
  • Привід по DIN +3126-А 6,3
  • Призначена для роботи з головками, що мають внутрішній квадрат 1/4"
Характеристики arrow_down
Розмір наконечника 1/4 дюйма
Довжина ручки / ширина ручки (B / C) 106 / 35 мм
Довжина леза (A) 110 мм
Довжина 216 мм
Застосування arrow_down
Область застосування: Монтаж квадратних торцевих головок. Для тріскачки та торцевих ключів.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
213.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
130.44 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення