Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Викрутка PH2, L100 mm, RED STRIPE
Фото - 1 - Викрутка PH2, L100 mm, RED STRIPE
Фото - 1 - Викрутка PH2, L100 mm, RED STRIPE

Викрутка PH2, L100 mm, RED STRIPE (57512422)

Викрутка PH2-L100MM, RED STRIPE -арт. 57512422
Номер товару 57512422
Немає в наявності
Ціна:
130.44 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Хрестоподібний наконечник дає змогу виконувати універсальні роботи зі збирання та технічного обслуговування в автомобільній, промисловій та деревообробній галузях. RED STRIPE – це довговічність без шкоди для бюджету

Сталевий сплав S2
S2 означає сталевий сплав (речовина, утворена поєднанням двох або більше металів). Порівняно з чистими металами, сплави мають кращі властивості, наприклад, ударостійкість
S2 робить лезо інструменту міцним, але достатньо гнучким, щоб протистояти крученню (скручуванню), що є характерним рухом під час використання викруток

Чорний наконечник
Збільшує контакт між наконечником і головкою шурупа, підвищуючи силу та точність загвинчування

Ручка 2K
2K - це абревіатура від «Двокомпонентна». Вона виготовлена із суміші жорсткого та міцного пластику (PP або поліпропілену) з нековзним, м’яким матеріалом, відомим як TPR (термопластична гума). Ручка має зручну та надійну форму, що забезпечує комфорт під час тривалого використання, навіть масними руками

Велике чітке маркування
Забезпечує швидку ідентифікацію, щоб без зусиль вибрати потрібний інструмент з чохла або сумки для інструментів, заощаджуючи час і зусилля

Зручний дизайн
Викрутки RedStripe створені з думкою про зручність. У нижній частині викрутки є отвір, що робить її готовою до продажу в точках роздрібної торгівлі, а також цей отвір підходить для шнурка, що дозволяє легко переносити або прив’язувати викрутку під час роботи на висоті
Довжина леза (A) 100 мм
Довжина ручки (B) 105 мм
Ширина ручки (C) 34 мм
Розмір наконечника PH2
Сергій 29.11.2025

Викруткою користуюся 2 тижні, відчуття виключно, позитивні. Прикольна форма ручка не мала та й не велика, прогумована рукоятка з двома ребрами тому вона не катається, хоча форма рукоятки кругла. Не вказано чи вона магнітна, але я намагнічувачем добре намагнитив кінчик що навіть легким струсом маленькі болти не злітають, тримаються добре. Єдине, що не написано чи є матеріал рукоятки масло-бензо стійким. Знаю про бренд вже десь років 7, але в нашому місті в магазинах не був присутній. Сподіваюся купити ще якийсь товар (поки що користувався тільки ізолентою та викруткою цього бренду якістю задоволений). Задоволений викруткою, дякую фірмі за відмінну якість.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Хрестоподібний наконечник дає змогу виконувати універсальні роботи зі збирання та технічного обслуговування в автомобільній, промисловій та деревообробній галузях. RED STRIPE – це довговічність без шкоди для бюджету

Сталевий сплав S2
S2 означає сталевий сплав (речовина, утворена поєднанням двох або більше металів). Порівняно з чистими металами, сплави мають кращі властивості, наприклад, ударостійкість
S2 робить лезо інструменту міцним, але достатньо гнучким, щоб протистояти крученню (скручуванню), що є характерним рухом під час використання викруток

Чорний наконечник
Збільшує контакт між наконечником і головкою шурупа, підвищуючи силу та точність загвинчування

Ручка 2K
2K - це абревіатура від «Двокомпонентна». Вона виготовлена із суміші жорсткого та міцного пластику (PP або поліпропілену) з нековзним, м’яким матеріалом, відомим як TPR (термопластична гума). Ручка має зручну та надійну форму, що забезпечує комфорт під час тривалого використання, навіть масними руками

Велике чітке маркування
Забезпечує швидку ідентифікацію, щоб без зусиль вибрати потрібний інструмент з чохла або сумки для інструментів, заощаджуючи час і зусилля

Зручний дизайн
Викрутки RedStripe створені з думкою про зручність. У нижній частині викрутки є отвір, що робить її готовою до продажу в точках роздрібної торгівлі, а також цей отвір підходить для шнурка, що дозволяє легко переносити або прив’язувати викрутку під час роботи на висоті
Характеристики arrow_down
Довжина леза (A) 100 мм
Довжина ручки (B) 105 мм
Ширина ручки (C) 34 мм
Розмір наконечника PH2
Відгуків (1) arrow_down
Сергій 29.11.2025

Викруткою користуюся 2 тижні, відчуття виключно, позитивні. Прикольна форма ручка не мала та й не велика, прогумована рукоятка з двома ребрами тому вона не катається, хоча форма рукоятки кругла. Не вказано чи вона магнітна, але я намагнічувачем добре намагнитив кінчик що навіть легким струсом маленькі болти не злітають, тримаються добре. Єдине, що не написано чи є матеріал рукоятки масло-бензо стійким. Знаю про бренд вже десь років 7, але в нашому місті в магазинах не був присутній. Сподіваюся купити ще якийсь товар (поки що користувався тільки ізолентою та викруткою цього бренду якістю задоволений). Задоволений викруткою, дякую фірмі за відмінну якість.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
520.08 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити