Отвертка ZEBRA®, квадрат 1/4”, 110мм
Отвертка ZEBRA®, квадрат 1/4”, 110мм
Отвертка ZEBRA®, квадрат 1/4”, 110мм (0613430311)
Наконечник отвертки, 1/4 дюйма
ОТВЁРТКА-1/4ZO-ABTR
ZEBRA
Номер товара 0613430311
В наличии
Залишилось 4 од.
Цена:
489.96 грн/шт
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Отвертка с круглым стержнем и квадратным приводом.
- Стержень круглого сечения с хромированной стали
- Привод по DIN +3126-А 6,3
- Предназначена для работы с головками, имеющими внутренний квадрат 1/4 "
| Размер наконечника | 1/4 дюйма |
| Длина ручки/ширина ручки (B / C) | 106 / 35 мм |
| Длина лезвия (A) | 110 мм |
| Длина | 216 мм |
Область применения:
Монтаж квадратных торцевых головок.
Для трещотки и торцевых ключей.
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Отвертка с круглым стержнем и квадратным приводом.
- Стержень круглого сечения с хромированной стали
- Привод по DIN +3126-А 6,3
- Предназначена для работы с головками, имеющими внутренний квадрат 1/4 "
Характеристики
| Размер наконечника | 1/4 дюйма |
| Длина ручки/ширина ручки (B / C) | 106 / 35 мм |
| Длина лезвия (A) | 110 мм |
| Длина | 216 мм |
Применение
Область применения:
Монтаж квадратных торцевых головок.
Для трещотки и торцевых ключей.
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Нет отзывов про этот товар