Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор ключей Г-образных HEX, 9 шт., ZEBRA
Фото - 1 - Набор ключей Г-образных HEX, 9 шт., ZEBRA
Фото - 1 - Набор ключей Г-образных HEX, 9 шт., ZEBRA

Набор ключей Г-образных HEX, 9 шт., ZEBRA (071531100)

Набор ключей Г-образных HEX, SW1,5-10 мм, 9 шт., ZEBRA -арт. 071531100
Номер товара 071531100
В наличии
Цена:
630 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
В пластмассовом держателе, 9 шт., короткое исполнение Сертификат соответствия ISO 2936 (аналог DIN 911) 1,5-10мм
Количество изделий в ассортименте/комплекте 9 шт.
Тип наконечника Внутренний шестигранник
Комплектация Размер мм 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
В пластмассовом держателе, 9 шт., короткое исполнение Сертификат соответствия ISO 2936 (аналог DIN 911) 1,5-10мм
Характеристики arrow_down
Количество изделий в ассортименте/комплекте 9 шт.
Тип наконечника Внутренний шестигранник
Комплектация Размер мм 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті