Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір викруток з шліцом і PH для прецизійних робіт
Фото - 1 - Набір викруток з шліцом і PH для прецизійних робіт
Фото - 1 - Набір викруток з шліцом і PH для прецизійних робіт

Набір викруток з шліцом і PH для прецизійних робіт (06134892)

Набір викруток для прецизійних робіт з шліцом / PH 7 шт. Black Point Н-Р-викруток-FEINMECH-SZ / PH-7шт ZEBRA
Номер товару 06134892
В наявності
Ціна:
2733.24 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
7 шт., Ідеально підходить для виконання прецизійних робіт в електротехніці і точній механіці Оптимальна робота в положенні годинникаря Поворотна центруюча головка з великим заглибленням для пальця Швидка і проста ідентифікація Маркування символу гвинта і розміру нанесені на центрувальному ковпачку Комфортна і приємна робота Багатокомпонентна рукоятка з великими м'якими елементами Швидка робота в стандартному положенні кисті Зона швидкого обертання Оптимальний захист від корозії Хромовані леза з загартованої спеціальної сталі Точна посадка Наконечник Black Point Лезо: Кругле лезо, з матовим хромуванням
Кількість виробів в асортименті/комплекті 7 шт.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
7 шт., Ідеально підходить для виконання прецизійних робіт в електротехніці і точній механіці Оптимальна робота в положенні годинникаря Поворотна центруюча головка з великим заглибленням для пальця Швидка і проста ідентифікація Маркування символу гвинта і розміру нанесені на центрувальному ковпачку Комфортна і приємна робота Багатокомпонентна рукоятка з великими м'якими елементами Швидка робота в стандартному положенні кисті Зона швидкого обертання Оптимальний захист від корозії Хромовані леза з загартованої спеціальної сталі Точна посадка Наконечник Black Point Лезо: Кругле лезо, з матовим хромуванням
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 7 шт.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1290 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -68 %
1100 грн/шт
352.02 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4393.08 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
612 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -14.9 %
39.36 грн/шт
33.48 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення