Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір викруток PH+SL ударних в ложементі, 6 шт.
Фото - 1 - Набір викруток PH+SL ударних в ложементі, 6 шт.
Фото - 1 - Набір викруток PH+SL ударних в ложементі, 6 шт.

Набір викруток PH+SL ударних в ложементі, 6 шт. (0965441015)

Набір викруток PH+SL ударних в ложементі 4.4.1, 6 шт., RED STRIPE -арт. 0965441015
Номер товару 0965441015
В наявності
Ціна:
2040 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Набір викруток PH+SL ударних в ложементі 4.4.1, 6 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити

Комплектація:
  • Викрутки ударні SL: 5.5х100, 6.5х125, 8.0х150
  • Викрутки ударніPH: 1х80, 2х100, 3х150
Розмір секції піни 4.4.1
Кількість виробів в асортименті/комплекті 6 шт.
Ширина x висота x глибина 229 x 38 x 333 мм
Колір оздоблення Чорний матовий

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Набір викруток PH+SL ударних в ложементі 4.4.1, 6 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити

Комплектація:
  • Викрутки ударні SL: 5.5х100, 6.5х125, 8.0х150
  • Викрутки ударніPH: 1х80, 2х100, 3х150
Характеристики arrow_down
Розмір секції піни 4.4.1
Кількість виробів в асортименті/комплекті 6 шт.
Ширина x висота x глибина 229 x 38 x 333 мм
Колір оздоблення Чорний матовий
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
66.78 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2.4 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
2640 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
120 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4812 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
840 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
462 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити