Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор отверток PH+SL ударных в ложементе, 6 шт.
Фото - 1 - Набор отверток PH+SL ударных в ложементе, 6 шт.
Фото - 1 - Набор отверток PH+SL ударных в ложементе, 6 шт.

Набор отверток PH+SL ударных в ложементе, 6 шт. (0965441015)

Набор отверток PH+SL ударных в ложементе 4.4.1, 6 шт., RED STRIPE -арт. 0965441015
Номер товара 0965441015
В наличии
Цена:
2040 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Набор отверток PH+SL ударных в ложементе 4.4.1, 6 шт., RED STRIPE

Материал EVA, можно мыть

Комплектация:
  • Отвертки ударные SL: 5.5х100, 6.5х125, 8.0х150
  • Отвертки ударные PH: 1х80, 2х100, 3х150
Размер секции пены 4.4.1
Количество изделий в ассортименте/комплекте 6 шт.
Ширина x высота x глубина 229 x 38 x 333 мм
Цвет отделки Черный матовый

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Набор отверток PH+SL ударных в ложементе 4.4.1, 6 шт., RED STRIPE

Материал EVA, можно мыть

Комплектация:
  • Отвертки ударные SL: 5.5х100, 6.5х125, 8.0х150
  • Отвертки ударные PH: 1х80, 2х100, 3х150
Характеристики arrow_down
Размер секции пены 4.4.1
Количество изделий в ассортименте/комплекте 6 шт.
Ширина x высота x глубина 229 x 38 x 333 мм
Цвет отделки Черный матовый
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
8100 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
3540 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить