Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор для восстановления резьбы TIME-SERT, M8x1,25
Фото - 1 - Набор для восстановления резьбы TIME-SERT, M8x1,25
Фото - 2 - Набор для восстановления резьбы TIME-SERT, M8x1,25
Фото - 1 - Набор для восстановления резьбы TIME-SERT, M8x1,25
Фото - 2 - Набор для восстановления резьбы TIME-SERT, M8x1,25

Набор для восстановления резьбы TIME-SERT, M8x1,25 (06618125)

Набор WURTH для ремонта резьбы Time-Sert M8X1,25 14шт. Н-Р-Д/ВОССТАНОВЛ.РЕЗЬБЫ-M8X1,25 TIME-SERT
Номер товара 06618125
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

14 шт., для метрической резьбы с втулками и инструментами.

Примечание:

  • Отрывное усилие
  • Отрывное усилие зависит от места выполнения работ (в области краев и т.д.) и материала (сталь и т.п.). Вследствие этого невозможно предоставить общую информацию по данной теме. Тесты, проведенные в лаборатории, показали, что резьба, восстановленная при помощи средства для ремонта резьбы Time-Sert в большинстве случаев соответствует оригинальной резьбе.
Количество изделий в ассортименте/комплекте 14 шт.
Подходит для резьбы M8

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

14 шт., для метрической резьбы с втулками и инструментами.

Примечание:

  • Отрывное усилие
  • Отрывное усилие зависит от места выполнения работ (в области краев и т.д.) и материала (сталь и т.п.). Вследствие этого невозможно предоставить общую информацию по данной теме. Тесты, проведенные в лаборатории, показали, что резьба, восстановленная при помощи средства для ремонта резьбы Time-Sert в большинстве случаев соответствует оригинальной резьбе.
Характеристики arrow_down
Количество изделий в ассортименте/комплекте 14 шт.
Подходит для резьбы M8
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
1.31 грн/шт
В наличии
- +
х 1000 шт
Купить