Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор для восстановления резьбы TIME-SERT, M12x1,75
Фото - 1 - Набор для восстановления резьбы TIME-SERT, M12x1,75
Скидка -28.6 %
Фото - 2 - Набор для восстановления резьбы TIME-SERT, M12x1,75
Скидка -28.6 %
Фото - 1 - Набор для восстановления резьбы TIME-SERT, M12x1,75
Фото - 2 - Набор для восстановления резьбы TIME-SERT, M12x1,75

Набор для восстановления резьбы TIME-SERT, M12x1,75 (066112175)

Набор WURTH для ремонта резьбы Time-Sert M12X1,75 14шт. Н-Р-Д/ВОССТАНОВЛ.РЕЗЬБЫ-M12X1,75 TIME-SERT
Номер товара 066112175
В наличии
Залишилось 2 од.
Цена:
8820 грн/шт
-28.6 %
6300 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

14 шт., для метрической резьбы с втулками и инструментами.

Примечание:

  • Отрывное усилие
  • Отрывное усилие зависит от места выполнения работ (в области краев и т.д.) и материала (сталь и т.п.).
  • Вследствие этого невозможно предоставить общую информацию по данной теме. Тесты, проведенные в лаборатории, показали, что резьба, восстановленная при помощи средства для ремонта резьбы Time-Sert в большинстве случаев соответствует оригинальной резьбе.
Количество изделий в ассортименте/комплекте 14 шт.
Подходит для резьбы M12

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

14 шт., для метрической резьбы с втулками и инструментами.

Примечание:

  • Отрывное усилие
  • Отрывное усилие зависит от места выполнения работ (в области краев и т.д.) и материала (сталь и т.п.).
  • Вследствие этого невозможно предоставить общую информацию по данной теме. Тесты, проведенные в лаборатории, показали, что резьба, восстановленная при помощи средства для ремонта резьбы Time-Sert в большинстве случаев соответствует оригинальной резьбе.
Характеристики arrow_down
Количество изделий в ассортименте/комплекте 14 шт.
Подходит для резьбы M12
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
3286.62 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
Знижка -68.8 %
23758.49 грн/шт
7419.96 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить