Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ торцевий 1/4" РH1 28 мм
Фото - 1 - Ключ торцевий 1/4" РH1 28 мм
Фото - 2 - Ключ торцевий 1/4" РH1 28 мм
Фото - 1 - Ключ торцевий 1/4" РH1 28 мм
Фото - 2 - Ключ торцевий 1/4" РH1 28 мм

Ключ торцевий 1/4" РH1 28 мм (071511801)

Ключ торцевий 1/4" РH1 28 мм -арт. 071511801
Номер товару 071511801
В наявності
Ціна:
66.78 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
  • Поверхня: Хромована, полірована/матова.
  • Привід: внутрішній квадрат 1/4 дюйма, канавка для захоплення кульки.
  • Вихід: ISO 8764-PH.
Привід 1/4 дюйма
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 12 мм
Довжина леза (L2) 12 мм
Довжина (l1) 32 мм
Тип наконечника PH
Розмір наконечника (d) PH1

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
  • Поверхня: Хромована, полірована/матова.
  • Привід: внутрішній квадрат 1/4 дюйма, канавка для захоплення кульки.
  • Вихід: ISO 8764-PH.
Характеристики arrow_down
Привід 1/4 дюйма
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 12 мм
Довжина леза (L2) 12 мм
Довжина (l1) 32 мм
Тип наконечника PH
Розмір наконечника (d) PH1
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
106.38 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
90 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
81.78 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити