Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір твердосплавних фрез Зуби MX
Фото - 1 - Набір твердосплавних фрез Зуби MX
Фото - 1 - Набір твердосплавних фрез Зуби MX
Video thumbnail for Набір твердосплавних фрез Зуби MX

Набір твердосплавних фрез Зуби MX (0616500000)

Набір твердосплавних фрез, зуби MX, 5
Номер товару 0616500000
В наявності
Ціна:
3264.54 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
5 шт. Стандартні фрези з системою різноспрямованих зубів для універсальної обробки сталі твердістю до 60 HRC, чавуну, нержавіючої сталі, спеціальних сплавів, титану, твердих і міцних матеріалів (наприклад, Hardox) і твердих кольорових металів. Примітка При роботі з шліфувальною насадкою завжди використовуйте відповідні засоби захисту, наприклад захисні рукавиці і засоби захисту органів зору та слуху. Враховуйте рекомендовану для оброблюваного матеріалу частоту обертання (n) і швидкість різання (Vc) , а також дані оглядових таблиць щодо вибору інструментів в залежності від матеріалів. Перед використанням шліфувальної насадки переконайтеся, що насадка обертається з правильною частотою, і що кріплення інструменту надійне. Переконайтеся, що використовуєте достатню установчу довжину. Рекомендована мінімальна установча довжина становить приблизно 2/3 від довжини хвостовика. Висока продуктивність різання може призвести до зміни кольору хвостовика. Зміна кольору викликана екстремально високою температурою інструменту і не загрожує безпеці. Матеріали зазвичай обробляються при зворотному обертанні. Підходящі приводні інструменти: приводи з гнучким валом, прямі шліфувальні машини, звичайні і роботизовані верстати.
Кількість виробів в асортименті/комплекті 5 шт.
Діаметр хвостовика 6 мм
Підходить для твердості до 60 HRC
Тип зубів MX
Покриття Без покриття
Ріжучий матеріал Карбід
Оброблювані матеріали Сталь, Литі метали, Нержавіючі сталі, Спеціальні сплави, Тверді та в’язкі матеріали, Кольорові метали
Якість Стандарт Würth
Область застосування Видалення задирок, обробка контурів, поверхонь і зварних швів, зубонарізування, зняття фасок / скругление крайок

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Набір твердосплавних фрез Зуби MX - відео
Опис arrow_down
5 шт. Стандартні фрези з системою різноспрямованих зубів для універсальної обробки сталі твердістю до 60 HRC, чавуну, нержавіючої сталі, спеціальних сплавів, титану, твердих і міцних матеріалів (наприклад, Hardox) і твердих кольорових металів. Примітка При роботі з шліфувальною насадкою завжди використовуйте відповідні засоби захисту, наприклад захисні рукавиці і засоби захисту органів зору та слуху. Враховуйте рекомендовану для оброблюваного матеріалу частоту обертання (n) і швидкість різання (Vc) , а також дані оглядових таблиць щодо вибору інструментів в залежності від матеріалів. Перед використанням шліфувальної насадки переконайтеся, що насадка обертається з правильною частотою, і що кріплення інструменту надійне. Переконайтеся, що використовуєте достатню установчу довжину. Рекомендована мінімальна установча довжина становить приблизно 2/3 від довжини хвостовика. Висока продуктивність різання може призвести до зміни кольору хвостовика. Зміна кольору викликана екстремально високою температурою інструменту і не загрожує безпеці. Матеріали зазвичай обробляються при зворотному обертанні. Підходящі приводні інструменти: приводи з гнучким валом, прямі шліфувальні машини, звичайні і роботизовані верстати.
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 5 шт.
Діаметр хвостовика 6 мм
Підходить для твердості до 60 HRC
Тип зубів MX
Покриття Без покриття
Ріжучий матеріал Карбід
Оброблювані матеріали Сталь, Литі метали, Нержавіючі сталі, Спеціальні сплави, Тверді та в’язкі матеріали, Кольорові метали
Якість Стандарт Würth
Застосування arrow_down
Область застосування Видалення задирок, обробка контурів, поверхонь і зварних швів, зубонарізування, зняття фасок / скругление крайок
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
17448.18 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1704.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
469.08 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -49.5 %
356.16 грн/шт
180 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити