Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір ключів Г-подібних HEX+TX з кліщами в ложементі, 18 шт.
Фото - 1 - Набір ключів Г-подібних HEX+TX з кліщами в ложементі, 18 шт.
Фото - 1 - Набір ключів Г-подібних HEX+TX з кліщами в ложементі, 18 шт.

Набір ключів Г-подібних HEX+TX з кліщами в ложементі, 18 шт. (0965441012)

Набір ключів Г-подібних HEX+TX з кліщами в ложементі 4.4.1, 18 шт., RED STRIPE -арт. 0965441012
Номер товару 0965441012
В наявності
Ціна:
2100 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Набір ключів Г-подібних HEX+TX з кліщами в ложементі 4.4.1, 18 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити

Комплектація:
  • Кліщі затискні з фіксатором, напівкруглі губки, вуглецева сталь, 254 мм
  • Набір Г-подібних ключів HEX з кулькою: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
  • Набір Г-подібних ключів TORX з отвором: TS9, TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40
Кількість виробів в асортименті/комплекті 18 шт.
Розмір секції піни 4.4.1
Ширина x висота x глибина 229 x 38 x 333 мм
Колір оздоблення Чорний матовий

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Набір ключів Г-подібних HEX+TX з кліщами в ложементі 4.4.1, 18 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити

Комплектація:
  • Кліщі затискні з фіксатором, напівкруглі губки, вуглецева сталь, 254 мм
  • Набір Г-подібних ключів HEX з кулькою: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
  • Набір Г-подібних ключів TORX з отвором: TS9, TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 18 шт.
Розмір секції піни 4.4.1
Ширина x висота x глибина 229 x 38 x 333 мм
Колір оздоблення Чорний матовий
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
127.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4.08 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення
6 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 250 шт
Купити