Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Подовжувач для головок ударних торцевих WURTH 1/2IN L150MM
Фото - 1 - Подовжувач для головок ударних торцевих WURTH 1/2IN L150MM
Фото - 2 - Подовжувач для головок ударних торцевих WURTH 1/2IN L150MM
Фото - 1 - Подовжувач для головок ударних торцевих WURTH 1/2IN L150MM
Фото - 2 - Подовжувач для головок ударних торцевих WURTH 1/2IN L150MM

Подовжувач для головок ударних торцевих WURTH 1/2IN L150MM (07141323)

Подовжувач для головок торцевих ударних, 1/2IN, L150 mm, ZEBRA -арт. 071413 23
Номер товару 07141323
В наявності
Ціна:
643.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Квадратний хвостовик 1/2 дюйма та кульковий замок

  • Підходить для всіх звичайних пневматичних та електричних приводів.
  • Стандарт: квадратний привід у соотв. за DIN 3121
  • Дизайн: кований, вороний.
  • Привід (S2) 1/2 дюйма
    Розмір наконечника (D2) 1/2 дюйма
    Довжина (l1) 150 мм
    Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 25 мм

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down

    Квадратний хвостовик 1/2 дюйма та кульковий замок

  • Підходить для всіх звичайних пневматичних та електричних приводів.
  • Стандарт: квадратний привід у соотв. за DIN 3121
  • Дизайн: кований, вороний.
  • Характеристики arrow_down
    Привід (S2) 1/2 дюйма
    Розмір наконечника (D2) 1/2 дюйма
    Довжина (l1) 150 мм
    Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 25 мм
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    127.2 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    4.08 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 500 шт
    Передзамовлення
    6 грн/шт
    В наявності
    Залишилось 3 од.
    - +
    х 250 шт
    Купити
    95.46 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    Знижка -27.5 %
    2.4 грн/шт
    1.74 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 100 шт
    Купити