Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор ключей HEX+TX с клещами в ложементе, 18 шт.
Фото - 1 - Набор ключей HEX+TX с клещами в ложементе, 18 шт.
Фото - 1 - Набор ключей HEX+TX с клещами в ложементе, 18 шт.

Набор ключей HEX+TX с клещами в ложементе, 18 шт. (0965441012)

Набор ключей Г-образных HEX+TX с клещами в ложементе 4.4.1, 18 шт., RED STRIPE -арт. 0965441012
Номер товара 0965441012
В наличии
Цена:
2100 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Набор ключей Г-образных HEX+TX с клещами в ложементе 4.4.1, 18 шт., RED STRIPE

Материал EVA, можно мыть

Комплектация:
  • Клещи зажимные с фиксатором, полукруглые губки, углеродистая сталь, 254 мм
  • Набор Г-образных ключей HEX с шариком: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
  • Набор Г-образных ключей TORX с отверстием: TS9, TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40
Количество изделий в ассортименте/комплекте 18 шт.
Размер секции пены 4.4.1
Ширина x высота x глубина 229 x 38 x 333 мм
Цвет отделки Черный матовый

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Набор ключей Г-образных HEX+TX с клещами в ложементе 4.4.1, 18 шт., RED STRIPE

Материал EVA, можно мыть

Комплектация:
  • Клещи зажимные с фиксатором, полукруглые губки, углеродистая сталь, 254 мм
  • Набор Г-образных ключей HEX с шариком: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
  • Набор Г-образных ключей TORX с отверстием: TS9, TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40
Характеристики arrow_down
Количество изделий в ассортименте/комплекте 18 шт.
Размер секции пены 4.4.1
Ширина x высота x глубина 229 x 38 x 333 мм
Цвет отделки Черный матовый
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті