Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір ріжково-накидних ключів, 29 шт.
Фото - 1 - Набір ріжково-накидних ключів, 29 шт.
Фото - 2 - Набір ріжково-накидних ключів, 29 шт.
Фото - 3 - Набір ріжково-накидних ключів, 29 шт.
Фото - 1 - Набір ріжково-накидних ключів, 29 шт.
Фото - 2 - Набір ріжково-накидних ключів, 29 шт.
Фото - 3 - Набір ріжково-накидних ключів, 29 шт.

Набір ріжково-накидних ключів, 29 шт. (0965905927)

Набір комбінованих ключів в ложементі, 29 шт., ZEBRA -арт. 0965905927
Номер товару 0965905927
В наявності
Залишилось 3 од.
Ціна:
17640 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

29 предметів у наборі.

  • Сумісний з усіма продуктами системи ORSY;
  • Єдині розміри сітки;
  • Привабливе карбонове оздоблення;
  • Вставка з високоякісного пластику з привабливою карбоновою обробкою для підвищення міцності, стабільності та легкого очищення;
  • Швидкий та простий пошук потрібних інструментів;

Розміри інструменту вказані на вставці.

Набір ключів 29 штук

  • Розміри: 7-19мм, 21мм, 22мм, 24мм, 27мм, 6х7мм, 8х9мм, 10х11мм, 12х13мм, 14х15мм, 16х17мм, 18х19мм, 20х22мм, 21х23мм, 24х27мм, 25х28мм, 30х34мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 29 шт.
Ширина x висота x глибина 462 x 38 x 335 мм
Розмір секції піни 8.4.1
Колір оздоблення Вуглець

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

29 предметів у наборі.

  • Сумісний з усіма продуктами системи ORSY;
  • Єдині розміри сітки;
  • Привабливе карбонове оздоблення;
  • Вставка з високоякісного пластику з привабливою карбоновою обробкою для підвищення міцності, стабільності та легкого очищення;
  • Швидкий та простий пошук потрібних інструментів;

Розміри інструменту вказані на вставці.

Набір ключів 29 штук

  • Розміри: 7-19мм, 21мм, 22мм, 24мм, 27мм, 6х7мм, 8х9мм, 10х11мм, 12х13мм, 14х15мм, 16х17мм, 18х19мм, 20х22мм, 21х23мм, 24х27мм, 25х28мм, 30х34мм
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 29 шт.
Ширина x висота x глибина 462 x 38 x 335 мм
Розмір секції піни 8.4.1
Колір оздоблення Вуглець
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -69.3 %
20.84 грн/шт
6.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
8280 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
1.06 грн/шт
В наявності
- +
х 1000 шт
Купити
4812 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
840 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити