Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Набір автоламп 12V, 9 шт.
Фото - 2 - Набір автоламп 12V, 9 шт.
Фото - 1 - Набір автоламп 12V, 9 шт.
Фото - 2 - Набір автоламп 12V, 9 шт.

Набір автоламп 12V, 9 шт. (072099617)

Набір ламп для авто 12V, 9 шт. -арт. 072099617
Номер товару 072099617
В наявності
Ціна:
324 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Комплект запасних лампочок 12V для легкових автомобілів та мотоциклів

У комплект входить 6 різних лампочок і 3 цоколя запобіжника
  • Лампа H1, 12V 55W, P14.5s - 1шт.
  • Лампа H7, 12V 55W, PX26d - 1шт.
  • Лампа P21W, 12V 21W, Ba15s - 1шт.
  • Лампа P21/5W, 12V 21/5W, BaY15d - 1шт.
  • Лампа R5W, 12V 5W, Ba15s - 1шт.
  • Лампа W5W, 12V 5W, W2.1x9.5d - 1шт.
  • Запобіжник ATO, 10А - 1шт.
  • Запобіжник ATO, 15А - 1шт.
  • Запобіжник ATO, 20А - 1шт.
Номінальна напруга 12 В/змін.струму
Кількість виробів в асортименті/комплекті 9 шт.
Комплектація Лампа H1, 12V 55W, P14.5s - 1шт.; Лампа H7, 12V 55W, PX26d - 1шт.; Лампа P21W, 12V 21W, Ba15s - 1шт.; Лампа P21/5W, 12V 21/5W, BaY15d - 1шт.; Лампа R5W, 12V 5W, Ba15s - 1шт.; Лампа W5W, 12V 5W, W2.1x9.5d - 1шт.; Запобіжник ATO, 10А - 1шт.; Запобіжник ATO, 15А - 1шт.; Запобіжник ATO, 20А - 1шт.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Комплект запасних лампочок 12V для легкових автомобілів та мотоциклів

У комплект входить 6 різних лампочок і 3 цоколя запобіжника
  • Лампа H1, 12V 55W, P14.5s - 1шт.
  • Лампа H7, 12V 55W, PX26d - 1шт.
  • Лампа P21W, 12V 21W, Ba15s - 1шт.
  • Лампа P21/5W, 12V 21/5W, BaY15d - 1шт.
  • Лампа R5W, 12V 5W, Ba15s - 1шт.
  • Лампа W5W, 12V 5W, W2.1x9.5d - 1шт.
  • Запобіжник ATO, 10А - 1шт.
  • Запобіжник ATO, 15А - 1шт.
  • Запобіжник ATO, 20А - 1шт.
Характеристики arrow_down
Номінальна напруга 12 В/змін.струму
Кількість виробів в асортименті/комплекті 9 шт.
Комплектація Лампа H1, 12V 55W, P14.5s - 1шт.; Лампа H7, 12V 55W, PX26d - 1шт.; Лампа P21W, 12V 21W, Ba15s - 1шт.; Лампа P21/5W, 12V 21/5W, BaY15d - 1шт.; Лампа R5W, 12V 5W, Ba15s - 1шт.; Лампа W5W, 12V 5W, W2.1x9.5d - 1шт.; Запобіжник ATO, 10А - 1шт.; Запобіжник ATO, 15А - 1шт.; Запобіжник ATO, 20А - 1шт.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
12.24 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 25 шт
Передзамовлення
3000 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4301.76 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
26.1 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
1485.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити