Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір торцевих головок Wurth ударних 1/2" SORT TX LONG 8 шт.
Фото - 1 - Набір торцевих головок Wurth ударних 1/2" SORT TX LONG 8 шт.
Фото - 1 - Набір торцевих головок Wurth ударних 1/2" SORT TX LONG 8 шт.

Набір торцевих головок Wurth ударних 1/2" SORT TX LONG 8 шт. (0715900100)

Набір торцевих головок Wurth ударних 1/2" SORT TX LONG 8 шт. НАБІР ½ УДАРН.ГОЛОВОК (ТХ 30-80)
Номер товару 0715900100
В наявності
Ціна:
3506.04 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

8 шт. Для гвинтів з головкою TX, подовжені

  • Застосовуються для всіх типів пневматичних та електричних гайкокрутів.
Кількість виробів в асортименті/комплекті 8 шт.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

8 шт. Для гвинтів з головкою TX, подовжені

  • Застосовуються для всіх типів пневматичних та електричних гайкокрутів.
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 8 шт.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1.32 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1000 шт
Передзамовлення
222 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4.08 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення
Знижка -65.6 %
4.68 грн/шт
1.61 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 500 шт
Немає в наявності
432 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1.14 грн/шт
В наявності
- +
х 1000 шт
Купити