Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

FEBOSplus, оцинк. сталь, Н, напівпотайною головка
Фото - 1 - FEBOSplus, оцинк. сталь, Н, напівпотайною головка
Фото - 2 - FEBOSplus, оцинк. сталь, Н, напівпотайною головка
Фото - 3 - FEBOSplus, оцинк. сталь, Н, напівпотайною головка
Фото - 4 - FEBOSplus, оцинк. сталь, Н, напівпотайною головка
Фото - 5 - FEBOSplus, оцинк. сталь, Н, напівпотайною головка
Фото - 6 - FEBOSplus, оцинк. сталь, Н, напівпотайною головка
Фото - 1 - FEBOSplus, оцинк. сталь, Н, напівпотайною головка
Фото - 2 - FEBOSplus, оцинк. сталь, Н, напівпотайною головка
Фото - 3 - FEBOSplus, оцинк. сталь, Н, напівпотайною головка
Фото - 4 - FEBOSplus, оцинк. сталь, Н, напівпотайною головка
Фото - 5 - FEBOSplus, оцинк. сталь, Н, напівпотайною головка
Фото - 6 - FEBOSplus, оцинк. сталь, Н, напівпотайною головка

FEBOSplus, оцинк. сталь, Н, напівпотайною головка (0207683925)

FEBOSplus, оцинк. сталь, Н, напівпотайною головка САМОРІЗ-ROSO-H2-A2K-3,9X25 FEBOS PLUS
Номер товару 0207683925
Немає в наявності
Ціна:
1.32 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1000 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Сталь, оцинкована, блакитна пасивація, привід PH. Для використання в автоматичних машинах, відсортовані в рулонах
Довжина (l1) 25 мм
Діаметр наконечника свердла (dp) 3,2 мм
Довжина наконечника свердла (lp) 6 мм
Діаметр головки (dk) 7 мм
Розмір приводу H2
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) ST3,9
Покриття Оцинкований
Тип голови Потайна овальна головка
Тип різьби Самонарізна гвинтова різьба
Форма наконечника Свердлоподібний наконечник
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Сталь, оцинкована, блакитна пасивація, привід PH. Для використання в автоматичних машинах, відсортовані в рулонах
Характеристики arrow_down
Довжина (l1) 25 мм
Діаметр наконечника свердла (dp) 3,2 мм
Довжина наконечника свердла (lp) 6 мм
Діаметр головки (dk) 7 мм
Розмір приводу H2
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) ST3,9
Покриття Оцинкований
Тип голови Потайна овальна головка
Тип різьби Самонарізна гвинтова різьба
Форма наконечника Свердлоподібний наконечник
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
222 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4.08 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення
Знижка -65.6 %
4.68 грн/шт
1.61 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 500 шт
Немає в наявності
432 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1.14 грн/шт
В наявності
- +
х 1000 шт
Купити
3.66 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1400 шт
Купити