Заклепка витяжна Wurth CU/ST A2K 3X6мм
Заклепка витяжна Wurth CU/ST A2K 3X6мм
Заклепка витяжна Wurth CU/ST A2K 3X6мм (094036)
Заклепка витяжна Wurth CU/ST A2K 3X6мм
Номер товару 094036
Немає в наявності
Ціна:
4.08 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Гільза:мідь
Сердечник: оцинкована сталь, пасивована синім кольором (A2K)
| Діапазон затиску, мін./макс. | 1,5-3,5 мм |
| Номінальний діаметр x довжина (d1 x l1) | 3 x 6 мм |
| Діаметр просвердленого отвору | 3,1 мм |
| Стандарти | WN 940 |
| Покриття втулки | Без покриття |
| Тип голови | Напівкругла головка |
| Матеріал втулки | Мідь |
| Покриття сердечника | Оцинкований |
| Матеріал сердечника | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
| Діаметр сердечника (dm) | 2,0 мм |
| Діаметр головки (dk) | 6,0 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 1,0 мм |
| Діаметр отвору, мін./макс. | 3,1-3,2 мм |
| Руйнівне навантаження при розтягуванні | 950 Н |
| Руйнівне навантаження при зміщенні | 760 Н |
Інформація про продукт
Опис
Гільза:мідь
Сердечник: оцинкована сталь, пасивована синім кольором (A2K)
Характеристики
| Діапазон затиску, мін./макс. | 1,5-3,5 мм |
| Номінальний діаметр x довжина (d1 x l1) | 3 x 6 мм |
| Діаметр просвердленого отвору | 3,1 мм |
| Стандарти | WN 940 |
| Покриття втулки | Без покриття |
| Тип голови | Напівкругла головка |
| Матеріал втулки | Мідь |
| Покриття сердечника | Оцинкований |
| Матеріал сердечника | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
| Діаметр сердечника (dm) | 2,0 мм |
| Діаметр головки (dk) | 6,0 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 1,0 мм |
| Діаметр отвору, мін./макс. | 3,1-3,2 мм |
| Руйнівне навантаження при розтягуванні | 950 Н |
| Руйнівне навантаження при зміщенні | 760 Н |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Заклепка витяжна Wurth CU/ST A2K 4X8мм
Заклепка витяжна Wurth CU/ST A2K 3X10мм
Заклепка витяжна Wurth CU/ST A2K 3X8мм
Заклепка витяжна Wurth CU/ST A2K 4X6мм
Заклепка витяжна Wurth CU/ST A2K 4X10мм
Заклепка витяжна Wurth CU/ST A2K 4X12мм
Немає відгуків про цей товар.