Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

FEBOSplus, оцинк. сталь, Н, напівпотайною головка
Фото - 1 - FEBOSplus, оцинк. сталь, Н, напівпотайною головка
Фото - 2 - FEBOSplus, оцинк. сталь, Н, напівпотайною головка
Фото - 3 - FEBOSplus, оцинк. сталь, Н, напівпотайною головка
Фото - 4 - FEBOSplus, оцинк. сталь, Н, напівпотайною головка
Фото - 5 - FEBOSplus, оцинк. сталь, Н, напівпотайною головка
Фото - 6 - FEBOSplus, оцинк. сталь, Н, напівпотайною головка
Фото - 1 - FEBOSplus, оцинк. сталь, Н, напівпотайною головка
Фото - 2 - FEBOSplus, оцинк. сталь, Н, напівпотайною головка
Фото - 3 - FEBOSplus, оцинк. сталь, Н, напівпотайною головка
Фото - 4 - FEBOSplus, оцинк. сталь, Н, напівпотайною головка
Фото - 5 - FEBOSplus, оцинк. сталь, Н, напівпотайною головка
Фото - 6 - FEBOSplus, оцинк. сталь, Н, напівпотайною головка

FEBOSplus, оцинк. сталь, Н, напівпотайною головка (0207683932)

FEBOSplus, оцинк. сталь, Н, напівпотайною головка САМОРІЗ-ROSO-H2-A2K-3,9X32 FEBOS PLUS
Номер товару 0207683932
Немає в наявності
Ціна:
1.56 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1000 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Сталь оцинкована, блакитне пасивування, шліц PH. Для машинного використання, в рулонах. Примітка Також зверніть увагу на інформацію на оглядовій сторінці.
Діаметр наконечника свердла (dp) 3,2 мм
Довжина (l1) 32 мм
Довжина наконечника свердла (lp) 6 мм
Діаметр головки (dk) 7 мм
Розмір приводу H2
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) ST3,9
Покриття Оцинкований
Тип голови Потайна овальна головка
Тип різьби Самонарізна гвинтова різьба
Форма наконечника Свердлоподібний наконечник
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Сталь оцинкована, блакитне пасивування, шліц PH. Для машинного використання, в рулонах. Примітка Також зверніть увагу на інформацію на оглядовій сторінці.
Характеристики arrow_down
Діаметр наконечника свердла (dp) 3,2 мм
Довжина (l1) 32 мм
Довжина наконечника свердла (lp) 6 мм
Діаметр головки (dk) 7 мм
Розмір приводу H2
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) ST3,9
Покриття Оцинкований
Тип голови Потайна овальна головка
Тип різьби Самонарізна гвинтова різьба
Форма наконечника Свердлоподібний наконечник
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
6 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 500 шт
Купити
810 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
6.48 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення
Знижка -68.3 %
946.8 грн/шт
300 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
210 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4971.72 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити