Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Перехідник посилений – від 1/2 дюйма до 3/4 дюйма
Фото - 1 - Перехідник посилений – від 1/2 дюйма до 3/4 дюйма
Фото - 2 - Перехідник посилений – від 1/2 дюйма до 3/4 дюйма
Фото - 1 - Перехідник посилений – від 1/2 дюйма до 3/4 дюйма
Фото - 2 - Перехідник посилений – від 1/2 дюйма до 3/4 дюйма

Перехідник посилений – від 1/2 дюйма до 3/4 дюйма (07141328)

Перехідник посилений – від 1/2 дюйма до 3/4 дюйма ПЕРЕХОДНИК-1 / 2-3 / 4ZO ---- ZEBRA
Номер товару 07141328
В наявності
Ціна:
631.08 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Ударна головка, що підвищує, - від 1/2 дюйма до 3/4 дюйма

  • Для всіх електричних або пневматичних викруток та ударних інструментів;
  • Кована сталь гарантує високу міцність на розрив та знос;
  • Стандарт: ДИН 3121/ІСО 1174;
  • Дизайн: Кований.
Привід (S2) 1/2 дюйма
Розмір наконечника (S1) 3/4 дюйма
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 30 мм
Довжина (l1) 48 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Ударна головка, що підвищує, - від 1/2 дюйма до 3/4 дюйма

  • Для всіх електричних або пневматичних викруток та ударних інструментів;
  • Кована сталь гарантує високу міцність на розрив та знос;
  • Стандарт: ДИН 3121/ІСО 1174;
  • Дизайн: Кований.
Характеристики arrow_down
Привід (S2) 1/2 дюйма
Розмір наконечника (S1) 3/4 дюйма
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 30 мм
Довжина (l1) 48 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1.32 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1000 шт
Передзамовлення
222 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4.08 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення
Знижка -65.6 %
4.68 грн/шт
1.61 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 500 шт
Немає в наявності
432 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1.14 грн/шт
В наявності
- +
х 1000 шт
Купити
3.66 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1400 шт
Купити