Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лампа робоча ECONOMY, LED, 25 W
Фото - 1 - Лампа робоча ECONOMY, LED, 25 W
Фото - 2 - Лампа робоча ECONOMY, LED, 25 W
Фото - 3 - Лампа робоча ECONOMY, LED, 25 W
Фото - 1 - Лампа робоча ECONOMY, LED, 25 W
Фото - 2 - Лампа робоча ECONOMY, LED, 25 W
Фото - 3 - Лампа робоча ECONOMY, LED, 25 W

Лампа робоча ECONOMY, LED, 25 W (0981508028)

Лампа робоча ECONOMY, LED, 25 W, 2000 lm, IP65 -арт. 0981508028
Номер товару 0981508028
В наявності
Ціна:
3403.56 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Компактна і легка світлодіодна робоча лампа з хорошим світловим потоком
  • З вимикачем, ручкою і міцним кабелем H07RN-F
  • Міцний корпус з АБС-пластику
  • Регульована підставка
  • Підставка з отвором (М8) для кріплення на штатив
  • Не потрібно міняти лампочку
  • Низьке енергоспоживання
  • Не потребує часу на розжарювання для досягнення світлової потужності

Переваги Робочої світлодіодної лампи від Wurth
  • Потужність - робоча світлодіодна лампа має потужність 25 Вт, що забезпечує ефективну і яскраву освітленість
  • Світловий потік - зі світловим потоком 2000 лм ця лампа забезпечує достатньо яскраве освітлення в робочих приміщеннях, гаражах, майстернях та інших просторах
  • Енергоефективність - завдяки використанню світлодіодної технології ця лампа є енергоефективною і допомагає знизити витрати на електрику
  • Довговічність - лампа має тривалий термін служби, що дозволяє економити на заміні та обслуговуванні
  • Екологічність - ця світлодіодна лампа не містить шкідливих ртутних вуглецевих речовин, що робить її безпечною для довкілля та здоров'я
Довжина кабелю 2 м
Робоча температура, мін./макс. від -20 до 40 °C
Номінальна напруга, мін./макс. 220 / 240 В/змін.струму
Потужність 25 Вт
Частота, мін./макс. 50 / 60 Гц
Температура кольору 5700 K
Клас енергоефективності F
Тип кабелю H07RN-F2x1,0 мм²
Тип захисту IP, лампа IP 65
Ступінь захисту IP IP 65
Клас захисту Клас захисту II/захисна ізоляція
Штекерне з'єднування 1 Штекер з контактом заземлення, 16 A
Світловий потік 2000 лм
Ширина x висота x глибина 204 x 208 x 50 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Компактна і легка світлодіодна робоча лампа з хорошим світловим потоком
  • З вимикачем, ручкою і міцним кабелем H07RN-F
  • Міцний корпус з АБС-пластику
  • Регульована підставка
  • Підставка з отвором (М8) для кріплення на штатив
  • Не потрібно міняти лампочку
  • Низьке енергоспоживання
  • Не потребує часу на розжарювання для досягнення світлової потужності

Переваги Робочої світлодіодної лампи від Wurth
  • Потужність - робоча світлодіодна лампа має потужність 25 Вт, що забезпечує ефективну і яскраву освітленість
  • Світловий потік - зі світловим потоком 2000 лм ця лампа забезпечує достатньо яскраве освітлення в робочих приміщеннях, гаражах, майстернях та інших просторах
  • Енергоефективність - завдяки використанню світлодіодної технології ця лампа є енергоефективною і допомагає знизити витрати на електрику
  • Довговічність - лампа має тривалий термін служби, що дозволяє економити на заміні та обслуговуванні
  • Екологічність - ця світлодіодна лампа не містить шкідливих ртутних вуглецевих речовин, що робить її безпечною для довкілля та здоров'я
Характеристики arrow_down
Довжина кабелю 2 м
Робоча температура, мін./макс. від -20 до 40 °C
Номінальна напруга, мін./макс. 220 / 240 В/змін.струму
Потужність 25 Вт
Частота, мін./макс. 50 / 60 Гц
Температура кольору 5700 K
Клас енергоефективності F
Тип кабелю H07RN-F2x1,0 мм²
Тип захисту IP, лампа IP 65
Ступінь захисту IP IP 65
Клас захисту Клас захисту II/захисна ізоляція
Штекерне з'єднування 1 Штекер з контактом заземлення, 16 A
Світловий потік 2000 лм
Ширина x висота x глибина 204 x 208 x 50 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -15 %
416.7 грн/шт
354.24 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
391.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити