Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Герметик силіконовий PERFECT, білий, 310 ml
Фото - 1 - Герметик силіконовий PERFECT, білий, 310 ml
Фото - 2 - Герметик силіконовий PERFECT, білий, 310 ml
Фото - 1 - Герметик силіконовий PERFECT, білий, 310 ml
Фото - 2 - Герметик силіконовий PERFECT, білий, 310 ml

Герметик силіконовий PERFECT, білий, 310 ml (08925102)

Герметик нейтральний силіконовий білий Wurth Perfect 310 мл -арт. 08925102
Номер товару 08925102
В наявності
Ціна:
391.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Універсальний герметик з низьким рівнем викидів, високою адгезивністю для деформаційних швів усередині та зовні приміщень
Особливо для скління вікон і санітарних приміщень
  • Силіконовий герметик не містить MEKO, тому має низький рівень викидів, екологічно чистий і отримав нагороду EMICODE EC1 Plus
  • Відповідає вимогам до скління вікон відповідно до DIN 18545, частина 2 герметик групи E
  • Дуже сильна адгезія до деревини, металів і багатьох пластиків
  • Дуже хороша сумісність з фарбою на більшості стандартних фарб і глазурі
  • Клас будівельного матеріалу B2 згідно DIN 4102
  • Відсутність липкості поверхні
  • Висока стійкість до стирання та хороші гладкі властивості
  • Постійно еластичний
  • Витягування короткої нитки

Наші продукти з маркуванням EMICODE мають низький рівень викидів/забруднювачів. Система маркування EMICODE відзначає екологічність і сумісність будівельних виробів на основі суворих вимог до викидів визнаних інститутів.

Примітка

Злегка молочний відтінок прозорого кольору вказує на хорошу якість силікону та пов’язаний із складом силікону. Ідеальний нейтральний силікон не підходить для склеювання або заповнення порожнин. Через велику кількість існуючих рецептів фарби та глазурі, особливо для фарб на основі алкідної смоли та алюмінію з порошковим покриттям, необхідно провести власні випробування. Видаліть надлишки розгладжувача зі скла та рами одразу після використання. Інакше є ризик утворення смуг.

Ідеальний нейтральний силікон можна використовувати для ущільнення між рамою та ламінованим безпечним склом. Необхідно переконатися, що немає прямого контакту між герметиком і ламінованою безпечною скляною плівкою. Не можна виключити небезпеку пожовтіння при контакті з білими алкідними фарбами. Під час затвердіння Neutral Silicone Perfect виділяє типовий запах силікону. Після повного затвердіння це вже не помітно. Чим більший розмір шва, тим довше можна відчути характерний силіконовий запах.

Відповідність кольору: матовий. Прозорий колір – молочно-каламутний. Силікон має тенденцію жовтіти в темряві без ультрафіолетового випромінювання. Уникайте контакту з стрічками ВКП.

Контакт з речовинами, що містять пластифікатори (наприклад, бутил/бітум), може призвести до зміни кольору силікону.

Інструкції з очищення:

Перше ретельне очищення силіконового шва слід проводити не раніше ніж через три дні, оскільки тільки тоді можна очікувати повного затвердіння. Крім того, зверніть увагу:

  • 1. Не тріть і не поліруйте герметик насухо замшовою шкірою
  • 2. Мийте вікно лише вологим, бажано водою та доступним у продажу неабразивним і нерозчинним миючим засобом.
  • 3. Слід використовувати м'яку тканину.
  • 4. Злегка натискайте під час очищення (особливо з новими з’єднаннями).
  • 5. Видаліть сильні забруднення (наприклад, кіптява) на герметику за допомогою спирту.

Відповідає DIN EN 15651 частина 1/2/3 герметик для фасадних елементів/скла/санітарних приміщень

  • Реакція на вогонь: Клас Е
  • Стабільність: < 3 мм
  • Втрата об'єму: < 10%
  • Адгезійне подовження під час попереднього напруження після занурення у воду: прийнято
  • Стійкість до деформації клею після тепла, води та штучного світла: пройдено
  • Стійкість: ≥ 70%
  • Поведінки при розтягуванні Значення напруги подовження: < 0,4 МПа

EMICODE EC1plus: дуже низькі викиди - система класифікації EMICODE розрізняє екологічність і сумісність будівельних виробів. Продукти з найменшими викидами мають позначку EC1plus.

Інформація про застосування є рекомендаціями на основі наших тестів і досвіду. Перед кожним застосуванням ви повинні проводити власні тести

Високий рівень безпеки

10-річна гарантія стосується виключно властивостей продукту до погодних умов, УФ-променів, старіння та стійкості кольору. Функціонування не може бути гарантовано, оскільки воно залежить від правильної обробки.

Твердість по Шору A 20
Коефіцієнт опору дифузії водяної пари, мк 749
Густина 1,25 г/см³
Термін придатності з дати виробництва 12 місяців
DIN 18545-2
Швидкість повного затвердіння / умови 2 мм/д / 23 °C, відн. волог. повітря 50%
Час утворення поверхневої плівки, мін. 20 хв
Поглинаюча здатність при безперервному русі 25%
Вміст 310 мл
Термостійкість, мін./макс. від -40 до 180 °C
Розтягування при розриві, мін. 450%
Температура монтажу, мін./макс. від 5 до 40 °C
Кількість на палеті 576 шт.
Клас будівельних матеріалів B2
Тип упаковки Балон
Колір Білий
Екологічність та сталий розвиток Низький рівень забруднення
Перекривання / можливість повторного нанесення Ні
Подовження при розриві, умови Плівка 2 мм
Хімічна основа Силікон нейтрального затвердіння, на оксимній основі
Стійкість до ультрафіолетового випромінювання Так
Протигрибкові властивості Так
Сумісність покриттів Так
Запах/аромат Характерний
Область застосування
  • Для скління вікон та ущільнення стиків у дерев'яних, пластикових та алюмінієвих вікнах
  • Ущільнення внутрішніх та зовнішніх деформаційних швів під високим навантаженням, таких як стики дверей, стін, підлоги, стелі та підвіконь, а також водостічних жолобів
  • Може використовуватися для ущільнення між рамами та ламінованим склом
  • Підходить для будівель, у скляних та віконних конструкціях, а також для ущільнення скляних швів
  • Може використовуватися в санітарній галузі

Оброблювані матеріали:
  • Без ґрунтовки: Дерево (лаковане, пофарбоване - див. інструкції), скло, алюміній (незабарвлений, забарвлений, засклений), всі види металу (за винятком свинцю та міді), емаль, плитка, вкриті пластиком панелі, жорсткий ПВХ
  • З праймером: Бетон, газобетон, силікатна цегла, клінкер, цегла, гіпс, штукатурка

Інструкції
  • Поверхня повинна бути твердою, чистою, сухою та без слідів жиру, іржі та води
  • Не використовувати під час сильного дощу
  • Дотримуйтесь розмірів швів
  • Підготуйте шви за допомогою підкладкового матеріалу з поліетилену
  • Ґрунтовка, наприклад силіконова, покращує адгезію на пористих або поверхнях, що вбирають вологу
  • Засоби для вирівнювальних робіт можна використовувати тільки до утворення плівки і після використання їх необхідно повністю вирівняти за допомогою інструменту для вирівнювання. Надлишки продукту біля шва також необхідно негайно видалити, інакше можуть утворитися плями
  • Дотримуйтесь загальних вказівок щодо нанесення герметиків, наведених в оглядовому листі. Більш детальну інформацію дивіться в технічному паспорті

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Універсальний герметик з низьким рівнем викидів, високою адгезивністю для деформаційних швів усередині та зовні приміщень
Особливо для скління вікон і санітарних приміщень
  • Силіконовий герметик не містить MEKO, тому має низький рівень викидів, екологічно чистий і отримав нагороду EMICODE EC1 Plus
  • Відповідає вимогам до скління вікон відповідно до DIN 18545, частина 2 герметик групи E
  • Дуже сильна адгезія до деревини, металів і багатьох пластиків
  • Дуже хороша сумісність з фарбою на більшості стандартних фарб і глазурі
  • Клас будівельного матеріалу B2 згідно DIN 4102
  • Відсутність липкості поверхні
  • Висока стійкість до стирання та хороші гладкі властивості
  • Постійно еластичний
  • Витягування короткої нитки

Наші продукти з маркуванням EMICODE мають низький рівень викидів/забруднювачів. Система маркування EMICODE відзначає екологічність і сумісність будівельних виробів на основі суворих вимог до викидів визнаних інститутів.

Примітка

Злегка молочний відтінок прозорого кольору вказує на хорошу якість силікону та пов’язаний із складом силікону. Ідеальний нейтральний силікон не підходить для склеювання або заповнення порожнин. Через велику кількість існуючих рецептів фарби та глазурі, особливо для фарб на основі алкідної смоли та алюмінію з порошковим покриттям, необхідно провести власні випробування. Видаліть надлишки розгладжувача зі скла та рами одразу після використання. Інакше є ризик утворення смуг.

Ідеальний нейтральний силікон можна використовувати для ущільнення між рамою та ламінованим безпечним склом. Необхідно переконатися, що немає прямого контакту між герметиком і ламінованою безпечною скляною плівкою. Не можна виключити небезпеку пожовтіння при контакті з білими алкідними фарбами. Під час затвердіння Neutral Silicone Perfect виділяє типовий запах силікону. Після повного затвердіння це вже не помітно. Чим більший розмір шва, тим довше можна відчути характерний силіконовий запах.

Відповідність кольору: матовий. Прозорий колір – молочно-каламутний. Силікон має тенденцію жовтіти в темряві без ультрафіолетового випромінювання. Уникайте контакту з стрічками ВКП.

Контакт з речовинами, що містять пластифікатори (наприклад, бутил/бітум), може призвести до зміни кольору силікону.

Інструкції з очищення:

Перше ретельне очищення силіконового шва слід проводити не раніше ніж через три дні, оскільки тільки тоді можна очікувати повного затвердіння. Крім того, зверніть увагу:

  • 1. Не тріть і не поліруйте герметик насухо замшовою шкірою
  • 2. Мийте вікно лише вологим, бажано водою та доступним у продажу неабразивним і нерозчинним миючим засобом.
  • 3. Слід використовувати м'яку тканину.
  • 4. Злегка натискайте під час очищення (особливо з новими з’єднаннями).
  • 5. Видаліть сильні забруднення (наприклад, кіптява) на герметику за допомогою спирту.

Відповідає DIN EN 15651 частина 1/2/3 герметик для фасадних елементів/скла/санітарних приміщень

  • Реакція на вогонь: Клас Е
  • Стабільність: < 3 мм
  • Втрата об'єму: < 10%
  • Адгезійне подовження під час попереднього напруження після занурення у воду: прийнято
  • Стійкість до деформації клею після тепла, води та штучного світла: пройдено
  • Стійкість: ≥ 70%
  • Поведінки при розтягуванні Значення напруги подовження: < 0,4 МПа

EMICODE EC1plus: дуже низькі викиди - система класифікації EMICODE розрізняє екологічність і сумісність будівельних виробів. Продукти з найменшими викидами мають позначку EC1plus.

Інформація про застосування є рекомендаціями на основі наших тестів і досвіду. Перед кожним застосуванням ви повинні проводити власні тести

Високий рівень безпеки

10-річна гарантія стосується виключно властивостей продукту до погодних умов, УФ-променів, старіння та стійкості кольору. Функціонування не може бути гарантовано, оскільки воно залежить від правильної обробки.

Характеристики arrow_down
Твердість по Шору A 20
Коефіцієнт опору дифузії водяної пари, мк 749
Густина 1,25 г/см³
Термін придатності з дати виробництва 12 місяців
DIN 18545-2
Швидкість повного затвердіння / умови 2 мм/д / 23 °C, відн. волог. повітря 50%
Час утворення поверхневої плівки, мін. 20 хв
Поглинаюча здатність при безперервному русі 25%
Вміст 310 мл
Термостійкість, мін./макс. від -40 до 180 °C
Розтягування при розриві, мін. 450%
Температура монтажу, мін./макс. від 5 до 40 °C
Кількість на палеті 576 шт.
Клас будівельних матеріалів B2
Тип упаковки Балон
Колір Білий
Екологічність та сталий розвиток Низький рівень забруднення
Перекривання / можливість повторного нанесення Ні
Подовження при розриві, умови Плівка 2 мм
Хімічна основа Силікон нейтрального затвердіння, на оксимній основі
Стійкість до ультрафіолетового випромінювання Так
Протигрибкові властивості Так
Сумісність покриттів Так
Запах/аромат Характерний
Застосування arrow_down
Область застосування
  • Для скління вікон та ущільнення стиків у дерев'яних, пластикових та алюмінієвих вікнах
  • Ущільнення внутрішніх та зовнішніх деформаційних швів під високим навантаженням, таких як стики дверей, стін, підлоги, стелі та підвіконь, а також водостічних жолобів
  • Може використовуватися для ущільнення між рамами та ламінованим склом
  • Підходить для будівель, у скляних та віконних конструкціях, а також для ущільнення скляних швів
  • Може використовуватися в санітарній галузі

Оброблювані матеріали:
  • Без ґрунтовки: Дерево (лаковане, пофарбоване - див. інструкції), скло, алюміній (незабарвлений, забарвлений, засклений), всі види металу (за винятком свинцю та міді), емаль, плитка, вкриті пластиком панелі, жорсткий ПВХ
  • З праймером: Бетон, газобетон, силікатна цегла, клінкер, цегла, гіпс, штукатурка

Інструкції
  • Поверхня повинна бути твердою, чистою, сухою та без слідів жиру, іржі та води
  • Не використовувати під час сильного дощу
  • Дотримуйтесь розмірів швів
  • Підготуйте шви за допомогою підкладкового матеріалу з поліетилену
  • Ґрунтовка, наприклад силіконова, покращує адгезію на пористих або поверхнях, що вбирають вологу
  • Засоби для вирівнювальних робіт можна використовувати тільки до утворення плівки і після використання їх необхідно повністю вирівняти за допомогою інструменту для вирівнювання. Надлишки продукту біля шва також необхідно негайно видалити, інакше можуть утворитися плями
  • Дотримуйтесь загальних вказівок щодо нанесення герметиків, наведених в оглядовому листі. Більш детальну інформацію дивіться в технічному паспорті
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
4800 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити