Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рабочая светодиодная лампа Wurth ECO 25W 2000LM EU
Фото - 1 - Рабочая светодиодная лампа Wurth ECO 25W 2000LM EU
Фото - 2 - Рабочая светодиодная лампа Wurth ECO 25W 2000LM EU
Фото - 3 - Рабочая светодиодная лампа Wurth ECO 25W 2000LM EU
Фото - 1 - Рабочая светодиодная лампа Wurth ECO 25W 2000LM EU
Фото - 2 - Рабочая светодиодная лампа Wurth ECO 25W 2000LM EU
Фото - 3 - Рабочая светодиодная лампа Wurth ECO 25W 2000LM EU

Рабочая светодиодная лампа Wurth ECO 25W 2000LM EU (0981508028)

Рабочая светодиодная лампа Wurth ECO 25W 2000LM EU -арт. 0981508028
Номер товара 0981508028
В наличии
Цена:
3403.56 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Преимущества светильника ECO-25W-2000LM-EU Wurth
  • Высокая энергоэффективность — светодиоды в лампе ECO-25W-2000LM-EU Wurth потребляют значительно меньше энергии по сравнению с традиционными лампами, что позволяет сэкономить на электричестве.
  • Долговечность — светодиоды имеют длительный срок службы, что обеспечивает продолжительную эксплуатацию светильника без необходимости замены ламп.
  • Высокая яркость — светильник ECO-25W-2000LM-EU Wurth обеспечивает высокую светоотдачу, создавая яркое и равномерное освещение в помещении.
  • Экологическая безопасность — светодиодные лампы не содержат ртути и других вредных веществ, что делает их экологически безопасными и подходящими для использования в детских комнатах и помещениях, где требуется особая забота о здоровье.
  • Мгновенное включение — светильник ECO-25W-2000LM-EU Wurth мгновенно включается без задержек, обеспечивая моментальное освещение после нажатия на выключатель.
Длина кабеля 2 м
Рабочая температура, мин./макс. от -20 до 40 °C
Номинальное напряжение, мин./макс. 220 / 240 В/перем.тока
Мощность 25 Вт
Частота, мин./макс. 50 / 60 Гц
Цветовая температура 5700 K
Класс энергоэффективности F
Тип кабеля H07RN-F2x1,0 мм²
Тип защиты IP, лампа IP 65
Степень защиты IP IP 65
Класс защиты Класс защиты II/защитная изоляция
Штекерный соединитель 1 Штекер с контактом заземления, 16 A
Световой поток 2000 лм
Ширина x высота x глубина 204 x 208 x 50 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Преимущества светильника ECO-25W-2000LM-EU Wurth
  • Высокая энергоэффективность — светодиоды в лампе ECO-25W-2000LM-EU Wurth потребляют значительно меньше энергии по сравнению с традиционными лампами, что позволяет сэкономить на электричестве.
  • Долговечность — светодиоды имеют длительный срок службы, что обеспечивает продолжительную эксплуатацию светильника без необходимости замены ламп.
  • Высокая яркость — светильник ECO-25W-2000LM-EU Wurth обеспечивает высокую светоотдачу, создавая яркое и равномерное освещение в помещении.
  • Экологическая безопасность — светодиодные лампы не содержат ртути и других вредных веществ, что делает их экологически безопасными и подходящими для использования в детских комнатах и помещениях, где требуется особая забота о здоровье.
  • Мгновенное включение — светильник ECO-25W-2000LM-EU Wurth мгновенно включается без задержек, обеспечивая моментальное освещение после нажатия на выключатель.
Характеристики arrow_down
Длина кабеля 2 м
Рабочая температура, мин./макс. от -20 до 40 °C
Номинальное напряжение, мин./макс. 220 / 240 В/перем.тока
Мощность 25 Вт
Частота, мин./макс. 50 / 60 Гц
Цветовая температура 5700 K
Класс энергоэффективности F
Тип кабеля H07RN-F2x1,0 мм²
Тип защиты IP, лампа IP 65
Степень защиты IP IP 65
Класс защиты Класс защиты II/защитная изоляция
Штекерный соединитель 1 Штекер с контактом заземления, 16 A
Световой поток 2000 лм
Ширина x высота x глубина 204 x 208 x 50 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті