Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Лампа ксенонова, авто
Фото - 2 - Лампа ксенонова, авто
Фото - 1 - Лампа ксенонова, авто
Фото - 2 - Лампа ксенонова, авто

Лампа ксенонова, авто (072011030)

Лампа газорозрядна авто АВТОЛАМПА-D2S-P32D-2-35W FIRSTEC
Номер товару 072011030
В наявності
Ціна:
1143.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для оригінального ксенону (має бути встановлений на виробництві) На 100% більше світла, ніж галогенні лампи Безпечніше для очей Вища колірна температура порівняно з галогенною технологією Комфортніше та без відчуття втоми завдяки кращому освітленню Примітка Експлуатація тільки з відповідним електричним обладнанням
Випробувальна напруга 13,5 В/пост.струму
Потужність 35 Вт
Температура кольору 4100 K
Позначення цоколя P32d-2

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для оригінального ксенону (має бути встановлений на виробництві) На 100% більше світла, ніж галогенні лампи Безпечніше для очей Вища колірна температура порівняно з галогенною технологією Комфортніше та без відчуття втоми завдяки кращому освітленню Примітка Експлуатація тільки з відповідним електричним обладнанням
Характеристики arrow_down
Випробувальна напруга 13,5 В/пост.струму
Потужність 35 Вт
Температура кольору 4100 K
Позначення цоколя P32d-2
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -30 %
2.4 грн/шт
1.68 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купити
1132.56 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
6 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 25 шт
Купити
588 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 100 шт
Купити
29999.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
33600 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
4440 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити