Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Ножиці робочі, 250 mm
Фото - 1 - Ножиці робочі, 250 mm

Ножиці робочі, 250 mm (07140317)

Ножиці робочі, L205 mm -арт. 071403 17
Номер товару 07140317
В наявності
Ціна:
1132.56 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Міцні високоякісні ножиці із захистом від корозії для професійного застосування
  • Довге і кругле вушко дозволяє оптимально направляти ножиці
  • Ручки пофарбовані в чорний колір
  • Довжина різу 90 мм
Довжина 250 мм
Виконання Поліровані листи
Александр 24.11.2021

Очень добротная Вещь. Хорошо лежит в руках, давно не видел приличных ножниц. Единственная мелочь, так это нет фирменного товарно значка на лезвии - только на упаковке.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Міцні високоякісні ножиці із захистом від корозії для професійного застосування
  • Довге і кругле вушко дозволяє оптимально направляти ножиці
  • Ручки пофарбовані в чорний колір
  • Довжина різу 90 мм
Характеристики arrow_down
Довжина 250 мм
Виконання Поліровані листи
Відгуків (1) arrow_down
Александр 24.11.2021

Очень добротная Вещь. Хорошо лежит в руках, давно не видел приличных ножниц. Единственная мелочь, так это нет фирменного товарно значка на лезвии - только на упаковке.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -67 %
22.66 грн/шт
7.48 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 100 шт
Немає в наявності
540 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
492 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4680 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
275.04 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 5 шт
Немає в наявності
Знижка -75.3 %
739.57 грн/шт
182.47 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 10 шт
Купити
16560 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
6480 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити