Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Анкер хімічний WIT-PM 200, 300 ml
Знижка -30 %
Фото - 2 - Анкер хімічний WIT-PM 200, 300 ml
Знижка -30 %
Фото - 3 - Анкер хімічний WIT-PM 200, 300 ml
Знижка -30 %
Фото - 4 - Анкер хімічний WIT-PM 200, 300 ml
Знижка -30 %
Фото - 1 - Анкер хімічний WIT-PM 200, 300 ml
Фото - 2 - Анкер хімічний WIT-PM 200, 300 ml
Фото - 3 - Анкер хімічний WIT-PM 200, 300 ml
Фото - 4 - Анкер хімічний WIT-PM 200, 300 ml
Video thumbnail for Анкер хімічний WIT-PM 200, 300 ml

Анкер хімічний WIT-PM 200, 300 ml (5918242300)

Хімічний анкер WIT-PM 200 300 мл + 1 змішувач Fill & Clean - арт. 5918242300
Номер товару 5918242300
В наявності
Ціна:
540 грн/шт
-30 %
378 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Одиночне кріплення в бетоні без тріщин, в кам'яній кладці з суцільної і перфорованої цегли
Двокомпонентний розчин на основі реактивної смоли, поліестер, не містить стиролу


Одиночне кріплення в бетоні без тріщин:
Анкерна шпилька W-VI-A, анкерна шпилька W-VD-A, стандартна різьбова шпилька з сертифікатом приймальних випробувань 3.1
Одиночне кріплення в цегляній кладці (система з перфорованою гільзою SH):
Анкерна шпилька W-VI-A, стандартна різьбова шпилька з сертифікатом приймальних випробувань 3.1, втулка перфорована SH
Сертифікат відповідності:
  • Європейський технічний сертифікат ETA-12/0569: Одиночне кріплення + бетон без тріщин (анкерний стрижень W-VI-A, анкерний стрижень W-VD-A, стандартний різьбовий стрижень з сертифікатом приймальних випробувань 3.1)
  • Європейський технічний сертифікат ETA-13/0037: Одиночне кріплення + кладка (анкерний стрижень W-VI-A, стандартний різьбовий стрижень 3.1, перфорована втулка SH, кріплення в пінобетоні - без перфорованої втулки)
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання 12 міс. / зберігати в прохладному та сухому місці за температури від 5 °C до 25 °C
Вміст 300 мл
Температурний діапазон, довгострокова температура, макс. 50 °C
Температурний діапазон, короткострокова температура, макс. 80 °C
Сертифікат ETA-12/0569, ETA-13/0037
Мін./ макс. температура навколишнього середовища / Умови від -40 °C до 80 °C / після повного затвердіння
Мін./макс. температура монтажу /умови від -5 до 35 °C / температура підстави в процесі обробки і схоплювання
Хімічна основа Поліестер, не містить стиролу
Колір Сірий
Типове позначення WIT-PM 200
Комплектація Картридж для розчину 300 мл (трубчаста плівка) + 1 x змішувальний наконечник
Застосовується з пістолетами-дозаторами Пістолет для нанесення MULTI, пістолет для нанесення WIT 330 мл, пістолет для нанесення силікону 310 мл
Область застосування
  • Анкеровка в бетоні без тріщин, в кладці з повнотілої і перфорованої цегли, в пінобетон.
  • Підходить для кріплення дерев'яних конструкцій, металевих конструкцій, металевих профілів, консолей, решіток, санітарних об'єктів, трубопроводів, кабельних лотків і т. Д.д.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Анкер хімічний WIT-PM 200, 300 ml - відео
Опис arrow_down

Одиночне кріплення в бетоні без тріщин, в кам'яній кладці з суцільної і перфорованої цегли
Двокомпонентний розчин на основі реактивної смоли, поліестер, не містить стиролу


Одиночне кріплення в бетоні без тріщин:
Анкерна шпилька W-VI-A, анкерна шпилька W-VD-A, стандартна різьбова шпилька з сертифікатом приймальних випробувань 3.1
Одиночне кріплення в цегляній кладці (система з перфорованою гільзою SH):
Анкерна шпилька W-VI-A, стандартна різьбова шпилька з сертифікатом приймальних випробувань 3.1, втулка перфорована SH
Сертифікат відповідності:
  • Європейський технічний сертифікат ETA-12/0569: Одиночне кріплення + бетон без тріщин (анкерний стрижень W-VI-A, анкерний стрижень W-VD-A, стандартний різьбовий стрижень з сертифікатом приймальних випробувань 3.1)
  • Європейський технічний сертифікат ETA-13/0037: Одиночне кріплення + кладка (анкерний стрижень W-VI-A, стандартний різьбовий стрижень 3.1, перфорована втулка SH, кріплення в пінобетоні - без перфорованої втулки)
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання 12 міс. / зберігати в прохладному та сухому місці за температури від 5 °C до 25 °C
Вміст 300 мл
Температурний діапазон, довгострокова температура, макс. 50 °C
Температурний діапазон, короткострокова температура, макс. 80 °C
Сертифікат ETA-12/0569, ETA-13/0037
Мін./ макс. температура навколишнього середовища / Умови від -40 °C до 80 °C / після повного затвердіння
Мін./макс. температура монтажу /умови від -5 до 35 °C / температура підстави в процесі обробки і схоплювання
Хімічна основа Поліестер, не містить стиролу
Колір Сірий
Типове позначення WIT-PM 200
Комплектація Картридж для розчину 300 мл (трубчаста плівка) + 1 x змішувальний наконечник
Застосовується з пістолетами-дозаторами Пістолет для нанесення MULTI, пістолет для нанесення WIT 330 мл, пістолет для нанесення силікону 310 мл
Застосування arrow_down
Область застосування
  • Анкеровка в бетоні без тріщин, в кладці з повнотілої і перфорованої цегли, в пінобетон.
  • Підходить для кріплення дерев'яних конструкцій, металевих конструкцій, металевих профілів, консолей, решіток, санітарних об'єктів, трубопроводів, кабельних лотків і т. Д.д.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт