Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кросівки захисні CETUS BOA, S3L ESD, низькі, композ. нос, чорні, пара, р.51
Фото - 1 - Кросівки захисні CETUS BOA, S3L ESD, низькі, композ. нос, чорні, пара, р.51
Фото - 1 - Кросівки захисні CETUS BOA, S3L ESD, низькі, композ. нос, чорні, пара, р.51

Кросівки захисні CETUS BOA, S3L ESD, низькі, композ. нос, чорні, пара, р.51 (M418090051)

Кросівки захисні CETUS BOA, S3L ESD, низькі, композ. нос, чорні, пара, р.51, MODYF -арт. M418090051
Номер товару M418090051
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
11404.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Матеріал захисного підноска Пластик
Ширина стопи 11 (захисне взуття стандартної повноти)
Розмір 51
Тип продукту Кросівки
Призначення Робоча
Верхня частина черевика Текстиль
Колір Чорний
Категорія захисту S3L
ISO 20345:2022
Стандарти ISO 20345:2022, EN 20345, SR, FO, ESD, DGUV 112-191
Інший стандарт SR, FO, ESD, DGUV 112-191

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Характеристики arrow_down
Матеріал захисного підноска Пластик
Ширина стопи 11 (захисне взуття стандартної повноти)
Розмір 51
Тип продукту Кросівки
Призначення Робоча
Верхня частина черевика Текстиль
Колір Чорний
Категорія захисту S3L
ISO 20345:2022
Стандарти ISO 20345:2022, EN 20345, SR, FO, ESD, DGUV 112-191
Інший стандарт SR, FO, ESD, DGUV 112-191
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
189.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
322.02 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 10 шт
Купити
95.76 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
793.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
885 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
627.43 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити