Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кроссовки защитные CETUS BOA, S3L ESD, низкие, композ. нос, черные, пара, р.51
Фото - 1 - Кроссовки защитные CETUS BOA, S3L ESD, низкие, композ. нос, черные, пара, р.51
Фото - 1 - Кроссовки защитные CETUS BOA, S3L ESD, низкие, композ. нос, черные, пара, р.51

Кроссовки защитные CETUS BOA, S3L ESD, низкие, композ. нос, черные, пара, р.51 (M418090051)

Кроссовки защитные CETUS BOA, S3L ESD, низкие, композ. нос, черные, пара, р.51, MODYF -арт. M418090051
Номер товара M418090051
В наличии
Залишилось 2 од.
Цена:
11404.8 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Материал защитного подноска Пластик
Ширина стопы 11 (защитная обувь стандартной полноты)
Размер 51
Вид изделия Кроссовки
Назначение Рабочая
Верхняя часть башмака Текстиль
Цвет Черный
Категория защиты S3L
ISO 20345:2022
Стандарты ISO 20345:2022, EN 20345, SR, FO, ESD, DGUV 112-191
Прочий стандарт SR, FO, ESD, DGUV 112-191

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Характеристики arrow_down
Материал защитного подноска Пластик
Ширина стопы 11 (защитная обувь стандартной полноты)
Размер 51
Вид изделия Кроссовки
Назначение Рабочая
Верхняя часть башмака Текстиль
Цвет Черный
Категория защиты S3L
ISO 20345:2022
Стандарты ISO 20345:2022, EN 20345, SR, FO, ESD, DGUV 112-191
Прочий стандарт SR, FO, ESD, DGUV 112-191
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -59.1 %
330 грн/шт
135 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -50 %
378 грн/шт
189 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -81.3 %
960 грн/шт
180 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
690.24 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить