Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Чортилка WURTH прямий/загнутий наконечник 235 мм
Фото - 1 - Чортилка WURTH прямий/загнутий наконечник 235 мм
Фото - 1 - Чортилка WURTH прямий/загнутий наконечник 235 мм

Чортилка WURTH прямий/загнутий наконечник 235 мм (07147010)

Чортилка WURTH прямий/загнутий наконечник 235 мм Чертилка-SP-GEBOGEN / GD
Номер товару 07147010
В наявності
Ціна:
216 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Рисувалка зі сталевою ручкою з накаткою Сталева рукоятка з накаткою і сталеві голки, що пригвинчуються - пряма й г-подібна
Довжина 235 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Рисувалка зі сталевою ручкою з накаткою Сталева рукоятка з накаткою і сталеві голки, що пригвинчуються - пряма й г-подібна
Характеристики arrow_down
Довжина 235 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -75 %
216.66 грн/шт
54.1 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
8.64 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 10 шт
Купити
8640 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3.96 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення
232.2 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 25 шт
Передзамовлення
756 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
6.89 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 500 шт
Немає в наявності
14.52 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 100 шт
Немає в наявності