Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кутова шліфувальна машина EWS20-230-S CLASSIC
Фото - 1 - Кутова шліфувальна машина EWS20-230-S CLASSIC
Фото - 1 - Кутова шліфувальна машина EWS20-230-S CLASSIC

Кутова шліфувальна машина EWS20-230-S CLASSIC (5717036010)

Кутова шліфувальна машина EWS20-230-S CLASSIC - арт. 5717036010
Номер товару 5717036010
В наявності
Ціна:
8640 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Антивібраційна рукоятка для комфортної тривалої роботи з інструментом

  • Можливість встановлення рукоятки у трьох позиціях
  • Кнопка блокування шпинделя
  • Для простої та швидкої зміни кіл
  • Захист від перевантаження та плавний пуск
  • Збільшений термін служби інструмента
Номінальна споживана потужність 2000 Вт
Номінальна напруга 230 В/змін.струму
Діаметр відрізного диска, макс. 230 мм
Довжина кабелю 4 м
Вага обладнання 4,3 кг
Частота 50 Гц
Тип різьби x діаметр різьби шпинделя M14
Клас захисту Клас захисту II/захисна ізоляція
Частота обертів на холостому ходу, макс. 6500 об/хв

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Антивібраційна рукоятка для комфортної тривалої роботи з інструментом

  • Можливість встановлення рукоятки у трьох позиціях
  • Кнопка блокування шпинделя
  • Для простої та швидкої зміни кіл
  • Захист від перевантаження та плавний пуск
  • Збільшений термін служби інструмента
Характеристики arrow_down
Номінальна споживана потужність 2000 Вт
Номінальна напруга 230 В/змін.струму
Діаметр відрізного диска, макс. 230 мм
Довжина кабелю 4 м
Вага обладнання 4,3 кг
Частота 50 Гц
Тип різьби x діаметр різьби шпинделя M14
Клас захисту Клас захисту II/захисна ізоляція
Частота обертів на холостому ходу, макс. 6500 об/хв
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
546 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3101.22 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
103.44 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2.58 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
3.48 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
Знижка -30.8 %
72 грн/шт
49.8 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити