Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Чертилка WURTH прямой/загнутый наконечник 235 мм
Фото - 1 - Чертилка WURTH прямой/загнутый наконечник 235 мм
Фото - 1 - Чертилка WURTH прямой/загнутый наконечник 235 мм

Чертилка WURTH прямой/загнутый наконечник 235 мм (07147010)

Чертилка WURTH прямой/загнутый наконечник 235 мм ЧЕРТИЛКА-SP-GEBOGEN/GD
Номер товара 07147010
В наличии
Цена:
216 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Чертилка со стальной ручкой с накаткой Стальная рукоятка с накаткой и привинчиваемые стальные иглы - прямая и г-образная
Длина 235 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Чертилка со стальной ручкой с накаткой Стальная рукоятка с накаткой и привинчиваемые стальные иглы - прямая и г-образная
Характеристики arrow_down
Длина 235 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
9.6 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
0.6 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1000 шт
Предзаказ
389.65 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
43.85 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить