Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки
Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки
Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки (00551225)
DIN 933, сталь, клас міцності 8.8, без покриття
БОЛТ-DIN933-8.8-SW19-M12X25
Номер товару 00551225
В наявності
Залишилось 4 од.
Ціна:
8.64 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
DIN 933, сталь, клас міцності 8.8, без покриття
Примітка
DIN 933 вилучено та замінено на ISO 4017. Існує подібність (номінальні розміри збільшені | змінені розміри під ключ для M10, M12, M14 і M22).
| Довжина (l1) | 25 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 7,5 мм |
| Клас міцності | 8.8 |
| Клас продукту | A |
| Стандарти | DIN 933 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M12 |
| Зовнішній привід (s1) | SW19 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Повна різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Шестигр. головка |
Інформація про продукт
Опис
DIN 933, сталь, клас міцності 8.8, без покриття
Примітка
DIN 933 вилучено та замінено на ISO 4017. Існує подібність (номінальні розміри збільшені | змінені розміри під ключ для M10, M12, M14 і M22).
Характеристики
| Довжина (l1) | 25 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 7,5 мм |
| Клас міцності | 8.8 |
| Клас продукту | A |
| Стандарти | DIN 933 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M12 |
| Зовнішній привід (s1) | SW19 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Повна різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Шестигр. головка |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки
Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки
Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки
Болт з 6-гранною головкою, з повним різьбленням Wurth SW17 M10х40
Болт з 6-гранною головкою, з повним різьбленням Wurth SW17 M10х1.25х50
Болт з 6-гранною головкою, з повним різьбленням Wurth SW17 M10х70
Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки
Болт з 6-гранною головкою, з повним різьбленням Wurth SW19 M12х40
Немає відгуків про цей товар.