Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Заклепочник ручний Wurth для заклепок Ø2.4-5.0 мм 260 мм
Фото - 1 - Заклепочник ручний Wurth для заклепок Ø2.4-5.0 мм 260 мм
Фото - 1 - Заклепочник ручний Wurth для заклепок Ø2.4-5.0 мм 260 мм

Заклепочник ручний Wurth для заклепок Ø2.4-5.0 мм 260 мм (094915)

Заклепочник ручний Wurth для заклепок Ø2.4-5.0 мм 260 мм Заклепочник-2,4-5
Номер товару 094915
В наявності
Ціна:
1320 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Призначенідля установки витяжних заклепок діаметром 2.4 мм, 3 мм, 4 мм з алюмінію, міді, нержавіючої сталі, сталі і заклепок з алюмінію діаметром 5.0 мм.
  • Маса: 590 г
  • Довжина: 260 м
Діаметр заклепки, макс. 2,4 мм
Довжина 260 мм
Діаметр заклепки, мін. 4 мм
Діаметр заклепки, мін./макс. 4-2,4 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Призначенідля установки витяжних заклепок діаметром 2.4 мм, 3 мм, 4 мм з алюмінію, міді, нержавіючої сталі, сталі і заклепок з алюмінію діаметром 5.0 мм.
  • Маса: 590 г
  • Довжина: 260 м
Характеристики arrow_down
Діаметр заклепки, макс. 2,4 мм
Довжина 260 мм
Діаметр заклепки, мін. 4 мм
Діаметр заклепки, мін./макс. 4-2,4 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
129.48 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
120 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
270.96 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
342 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити