Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Карданний шарнір 1/4" 33 мм
Фото - 1 - Карданний шарнір 1/4" 33 мм
Фото - 2 - Карданний шарнір 1/4" 33 мм
Фото - 1 - Карданний шарнір 1/4" 33 мм
Фото - 2 - Карданний шарнір 1/4" 33 мм

Карданний шарнір 1/4" 33 мм (0713118301)

Шарнір карданний 1/4 дюйма 33 мм КАРДАН-1 / 4ZO ZEBRA
Номер товару 0713118301
В наявності
Ціна:
129.48 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
  • Покриття: хромоване, поліроване.
  • Привід: внутрішній квадрат 1/4 "з канавкою під кульку.
Привід (S2) 1/4 дюйма
Розмір наконечника (S1) 1/4 дюйма
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 14 мм
Довжина (l1) 33 мм
Покриття Хромований

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
  • Покриття: хромоване, поліроване.
  • Привід: внутрішній квадрат 1/4 "з канавкою під кульку.
Характеристики arrow_down
Привід (S2) 1/4 дюйма
Розмір наконечника (S1) 1/4 дюйма
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 14 мм
Довжина (l1) 33 мм
Покриття Хромований
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1395.48 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
4200 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
564 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
8640 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
780.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
432 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити