Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шарнір карданний Wurth 3/8" 55 мм
Фото - 1 - Шарнір карданний Wurth 3/8" 55 мм
Фото - 2 - Шарнір карданний Wurth 3/8" 55 мм
Фото - 1 - Шарнір карданний Wurth 3/8" 55 мм
Фото - 2 - Шарнір карданний Wurth 3/8" 55 мм

Шарнір карданний Wurth 3/8" 55 мм (0713128301)

Шарнір карданний Wurth 3/8" 55 мм КАРДАН-3 / 8ZO ZEBRA
Номер товару 0713128301
В наявності
Ціна:
270.96 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Карданний шарнір WURTH є допоміжним інструментом, який використовується при монтажі / демонтажі різьбових з'єднань.

  • Завдяки рухливому шарнірному механізму даний інструмент дає можливість працювати з кріпленнями під різними кутами, а також в місцях з обмеженим доступом.
  • Вхідний/вихідний квадрат: 3/8";
  • Довжина: 55 мм.
  • Карданний перехідник здатний значно розширити функціональні можливості стандартних торцевих головок і ручних інструментів, а також оптимізувати і зробити більш комфортним весь робочий процес.
  • Інструмент призначений для застосування разом з ручними інструментами, такими як воротки і тріскачки.
  • Не рекомендується застосовувати з механізованим приводом.
  • Приєднувальний квадрат для торцевої головки оснащений підпружиненим кульковим фіксатором, який міцно утримує головку в процесі роботи.
  • Зовнішній і внутрішній приєднувальні квадрати мають однаковий розмір.
  • Інструмент виготовлений з хром-ванадієвої легованої сталі, яка володіє відмінними механічними характеристиками.
  • Хром в складі сталs забезпечує високу твердість і міцність, а ванадій надає амортизуючі властивості, запобігаючи механічним пошкодженням.
  • Хромоване покриття захищає від механічних пошкоджень, корозії і дозволяє швидко відмити інструмент по закінченню роботи.
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 17,5 мм
Привід (S2) 3/8 дюйма
Розмір наконечника (S1) 3/8 дюйма
Довжина (l1) 55 мм
Покриття Хромований

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Карданний шарнір WURTH є допоміжним інструментом, який використовується при монтажі / демонтажі різьбових з'єднань.

  • Завдяки рухливому шарнірному механізму даний інструмент дає можливість працювати з кріпленнями під різними кутами, а також в місцях з обмеженим доступом.
  • Вхідний/вихідний квадрат: 3/8";
  • Довжина: 55 мм.
  • Карданний перехідник здатний значно розширити функціональні можливості стандартних торцевих головок і ручних інструментів, а також оптимізувати і зробити більш комфортним весь робочий процес.
  • Інструмент призначений для застосування разом з ручними інструментами, такими як воротки і тріскачки.
  • Не рекомендується застосовувати з механізованим приводом.
  • Приєднувальний квадрат для торцевої головки оснащений підпружиненим кульковим фіксатором, який міцно утримує головку в процесі роботи.
  • Зовнішній і внутрішній приєднувальні квадрати мають однаковий розмір.
  • Інструмент виготовлений з хром-ванадієвої легованої сталі, яка володіє відмінними механічними характеристиками.
  • Хром в складі сталs забезпечує високу твердість і міцність, а ванадій надає амортизуючі властивості, запобігаючи механічним пошкодженням.
  • Хромоване покриття захищає від механічних пошкоджень, корозії і дозволяє швидко відмити інструмент по закінченню роботи.
Характеристики arrow_down
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 17,5 мм
Привід (S2) 3/8 дюйма
Розмір наконечника (S1) 3/8 дюйма
Довжина (l1) 55 мм
Покриття Хромований
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
11207.94 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -50.4 %
401.99 грн/шт
199.25 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити