Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Штифт
Знижка -48.3 %
Фото - 2 - Штифт
Знижка -48.3 %
Фото - 1 - Штифт
Фото - 2 - Штифт

Штифт (0248200535)

ISO 8741 сталь без покриття PIN-TAPGRVD-ISO8741-5X35
Номер товару 0248200535
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
8.4 грн/шт
-48.3 %
4.34 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 200 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Довжина фаски (a) 0,63 мм
Довжина (l1) 35 мм
Номінальний діаметр (d1) 5 мм
Стандарти ISO 8741
Покриття Без покриття
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Характеристики arrow_down
Довжина фаски (a) 0,63 мм
Довжина (l1) 35 мм
Номінальний діаметр (d1) 5 мм
Стандарти ISO 8741
Покриття Без покриття
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
40.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1.86 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
125.76 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 3 шт
Передзамовлення
12840 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
456 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
126 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
766.92 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити