Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Стопорне кільце на вал форма A 9X1,0 WURTH
Фото - 1 - Стопорне кільце на вал форма A 9X1,0 WURTH
Фото - 1 - Стопорне кільце на вал форма A 9X1,0 WURTH

Стопорне кільце на вал форма A 9X1,0 WURTH (04389)

Стопорне кільце на вал форма A 9X1,0 WURTH КОЛЬЦО-СТОП.-ВАЛ-DIN471-A-9X1,0
Номер товару 04389
В наявності
Ціна:
1.86 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
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
DIN 471, фосфатована й промащена пружинна сталь
Товщина (s1) 1 мм
Ширина (b1) 1,7 мм
Ширина петлі (a1) 3,3 мм
DIN 471
Внутрішній діаметр (d1) 8,4 мм
Підходить для діаметру паза 8,6 мм
Підходить для валів 9 мм
Форма A
Покриття Без покриття
Матеріал Пружинна сталь
Виконання Стандартна конструкція

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 471, фосфатована й промащена пружинна сталь
Характеристики arrow_down
Товщина (s1) 1 мм
Ширина (b1) 1,7 мм
Ширина петлі (a1) 3,3 мм
DIN 471
Внутрішній діаметр (d1) 8,4 мм
Підходить для діаметру паза 8,6 мм
Підходить для валів 9 мм
Форма A
Покриття Без покриття
Матеріал Пружинна сталь
Виконання Стандартна конструкція
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!