Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пружинне стопорне кільце для вала, звичайна конструкція, форма A
Фото - 1 - Пружинне стопорне кільце для вала, звичайна конструкція, форма A
Знижка -48.1 %
Фото - 1 - Пружинне стопорне кільце для вала, звичайна конструкція, форма A

Пружинне стопорне кільце для вала, звичайна конструкція, форма A (0438195)

DIN 471, фосфатовані пружинна сталь, форма A
Номер товару 0438195
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
390.1 грн/шт
-48.1 %
202.52 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 25 шт
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
DIN 471, фосфатована й промащена пружинна сталь
Ширина (b1) 14 мм
Ширина петлі (a1) 14,2 мм
Внутрішній діаметр (d1) 185,5 мм
Підходить для діаметру паза 190 мм
Підходить для валів 195 мм
Товщина (s1) 4 мм
DIN 471
Форма A
Покриття Без покриття
Матеріал Пружинна сталь
Виконання Стандартна конструкція

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 471, фосфатована й промащена пружинна сталь
Характеристики arrow_down
Ширина (b1) 14 мм
Ширина петлі (a1) 14,2 мм
Внутрішній діаметр (d1) 185,5 мм
Підходить для діаметру паза 190 мм
Підходить для валів 195 мм
Товщина (s1) 4 мм
DIN 471
Форма A
Покриття Без покриття
Матеріал Пружинна сталь
Виконання Стандартна конструкція
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
9 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити