Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

ISO 8734, сталь, без покрытия
Фото - 1 - ISO 8734, сталь, без покрытия
Фото - 1 - ISO 8734, сталь, без покрытия

ISO 8734, сталь, без покрытия (5094508020)

ISO 8734, сталь, без покрытия
Номер товару 5094508020
Немає в наявності
Ціна:
7.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 50 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Довжина (l1) 20 мм
Номінальний діаметр (d1) 8 мм
Стандарти ISO 8734
Квалітет допуску M6
Покриття Без покриття
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Виконання Тип А, повністю загартований

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Характеристики arrow_down
Довжина (l1) 20 мм
Номінальний діаметр (d1) 8 мм
Стандарти ISO 8734
Квалітет допуску M6
Покриття Без покриття
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Виконання Тип А, повністю загартований
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
312 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Новинка
300 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
189.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
0.96 грн/шт
В наявності
- +
х 500 шт
Купити
400.8 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1352.34 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
163.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити