Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - ISO 8734, сталь, без покрытия
Фото - 1 - ISO 8734, сталь, без покрытия

ISO 8734, сталь, без покрытия (5094508020)

ISO 8734, сталь, без покрытия
Номер товара 5094508020
Нет в наличии
Цена:
7.2 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 50 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
ISO 8734, сталь, без покрытия, допуск m6
Длина (l1) 20 мм
Номинальный диаметр (d1) 8 мм
Стандарты ISO 8734
Квалитет допуска M6
Покрытие Без покрытия
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Исполнение Тип А, полностью закаленный

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
ISO 8734, сталь, без покрытия, допуск m6
Характеристики arrow_down
Длина (l1) 20 мм
Номинальный диаметр (d1) 8 мм
Стандарты ISO 8734
Квалитет допуска M6
Покрытие Без покрытия
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Исполнение Тип А, полностью закаленный
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
856.8 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купить
635.4 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
296.16 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -49.4 %
198.91 грн/шт
100.73 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 10 шт
Купить
6.6 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
Знижка -30 %
2.4 грн/шт
1.68 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купить