ISO 4762/DIN 912, нержавіюча сталь A2, б/покр.
ISO 4762/DIN 912, нержавіюча сталь A2, б/покр.
ISO 4762/DIN 912, нержавіюча сталь A2, б/покр.
Доступно в вигляді 24
показати версії
Фільтр
Версії товару ISO 4762/DIN 912, нержавіюча сталь A2, б/покр.
Номер товару
Діаметр головки (dk)
Тип різьби x номінал...
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO 4762, A2-70, M1,6x16
Номер товару 00941716
Технічна інформація
| Клас міцності | 70 |
| Висота головки гвинта (k1) | 1,6 мм |
| Матеріал | Нержавіюча сталь A2 |
| Довжина (l1) | 16 мм |
| Діаметр головки (dk) | 3 мм |
| Клас продукту | A |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M1.6 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Неповна різьба |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
| Внутрішній привід (s1) | HS1.5 |
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO 4762, A2-70, M10X10
Номер товару 00941010
Технічна інформація
| Клас міцності | 70 |
| Матеріал | Нержавіюча сталь A2 |
| Довжина (l1) | 10 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 10 мм |
| Діаметр головки (dk) | 16 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IS8 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M10 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Неповна різьба |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO 4762, A2-70, M10x100
Номер товару 009410100
Технічна інформація
| Клас міцності | 70 |
| Матеріал | Нержавіюча сталь A2 |
| Висота головки гвинта (k1) | 10 мм |
| Довжина (l1) | 100 мм |
| Діаметр головки (dk) | 16 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IS8 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M10 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Неповна різьба |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO 4762, A2-70, M10x16
Номер товару 00941016
Технічна інформація
| Клас міцності | 70 |
| Матеріал | Нержавіюча сталь A2 |
| Висота головки гвинта (k1) | 10 мм |
| Довжина (l1) | 16 мм |
| Діаметр головки (dk) | 16 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IS8 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M10 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Неповна різьба |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO 4762, A2-70, M10x20
Номер товару 00941020
Технічна інформація
| Клас міцності | 70 |
| Матеріал | Нержавіюча сталь A2 |
| Висота головки гвинта (k1) | 10 мм |
| Діаметр головки (dk) | 16 мм |
| Довжина (l1) | 20 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IS8 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M10 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Неповна різьба |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO 4762, A2-70, M10x25
Номер товару 00941025
Технічна інформація
| Клас міцності | 70 |
| Матеріал | Нержавіюча сталь A2 |
| Висота головки гвинта (k1) | 10 мм |
| Діаметр головки (dk) | 16 мм |
| Довжина (l1) | 25 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IS8 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M10 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Неповна різьба |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO 4762, A2-70, M10x35
Номер товару 00941035
Технічна інформація
| Клас міцності | 70 |
| Матеріал | Нержавіюча сталь A2 |
| Висота головки гвинта (k1) | 10 мм |
| Діаметр головки (dk) | 16 мм |
| Довжина (l1) | 35 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IS8 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M10 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Неповна різьба |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO 4762, A2-70, M10x40
Номер товару 00941040
Технічна інформація
| Клас міцності | 70 |
| Матеріал | Нержавіюча сталь A2 |
| Висота головки гвинта (k1) | 10 мм |
| Діаметр головки (dk) | 16 мм |
| Довжина (l1) | 40 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IS8 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M10 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Неповна різьба |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO 4762, A2-70, M10x45
Номер товару 00941045
Технічна інформація
| Клас міцності | 70 |
| Матеріал | Нержавіюча сталь A2 |
| Висота головки гвинта (k1) | 10 мм |
| Діаметр головки (dk) | 16 мм |
| Довжина (l1) | 45 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IS8 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M10 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Неповна різьба |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO 4762, A2-70, M10x50
Номер товару 00941050
Технічна інформація
| Клас міцності | 70 |
| Матеріал | Нержавіюча сталь A2 |
| Висота головки гвинта (k1) | 10 мм |
| Діаметр головки (dk) | 16 мм |
| Довжина (l1) | 50 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IS8 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M10 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Неповна різьба |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO 4762, A2-70, M10x55
Номер товару 00941055
Технічна інформація
| Клас міцності | 70 |
| Матеріал | Нержавіюча сталь A2 |
| Висота головки гвинта (k1) | 10 мм |
| Діаметр головки (dk) | 16 мм |
| Довжина (l1) | 55 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IS8 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M10 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Неповна різьба |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO 4762, A2-70, M10x60
Номер товару 00941060
Технічна інформація
| Клас міцності | 70 |
| Матеріал | Нержавіюча сталь A2 |
| Висота головки гвинта (k1) | 10 мм |
| Діаметр головки (dk) | 16 мм |
| Довжина (l1) | 60 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IS8 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M10 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Неповна різьба |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO 4762, A2-70, M10x65
Номер товару 00941065
Технічна інформація
| Клас міцності | 70 |
| Матеріал | Нержавіюча сталь A2 |
| Висота головки гвинта (k1) | 10 мм |
| Діаметр головки (dk) | 16 мм |
| Довжина (l1) | 65 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IS8 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M10 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Неповна різьба |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO 4762, A2-70, M10x70
Номер товару 00941070
Технічна інформація
| Клас міцності | 70 |
| Матеріал | Нержавіюча сталь A2 |
| Висота головки гвинта (k1) | 10 мм |
| Діаметр головки (dk) | 16 мм |
| Довжина (l1) | 70 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IS8 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M10 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Неповна різьба |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO 4762, A2-70, M10x75
Номер товару 00941075
Технічна інформація
| Клас міцності | 70 |
| Матеріал | Нержавіюча сталь A2 |
| Висота головки гвинта (k1) | 10 мм |
| Діаметр головки (dk) | 16 мм |
| Довжина (l1) | 75 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IS8 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M10 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Неповна різьба |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO 4762, A2-70, M10x80
Номер товару 00941080
Технічна інформація
| Клас міцності | 70 |
| Матеріал | Нержавіюча сталь A2 |
| Висота головки гвинта (k1) | 10 мм |
| Діаметр головки (dk) | 16 мм |
| Довжина (l1) | 80 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IS8 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M10 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Неповна різьба |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO 4762, A2-70, M10x90
Номер товару 00941090
Технічна інформація
| Клас міцності | 70 |
| Матеріал | Нержавіюча сталь A2 |
| Висота головки гвинта (k1) | 10 мм |
| Діаметр головки (dk) | 16 мм |
| Довжина (l1) | 90 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IS8 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M10 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Неповна різьба |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO 4762, A2-70, M12x20
Номер товару 00941220
Технічна інформація
| Клас міцності | 70 |
| Матеріал | Нержавіюча сталь A2 |
| Висота головки гвинта (k1) | 12 мм |
| Діаметр головки (dk) | 18 мм |
| Довжина (l1) | 20 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IS10 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M12 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Неповна різьба |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO 4762, A2-70, M12x25
Номер товару 00941225
Технічна інформація
| Клас міцності | 70 |
| Матеріал | Нержавіюча сталь A2 |
| Висота головки гвинта (k1) | 12 мм |
| Діаметр головки (dk) | 18 мм |
| Довжина (l1) | 25 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IS10 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M12 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Неповна різьба |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO 4762, A2-70, M12x30
Номер товару 00941230
Технічна інформація
| Клас міцності | 70 |
| Матеріал | Нержавіюча сталь A2 |
| Висота головки гвинта (k1) | 12 мм |
| Діаметр головки (dk) | 18 мм |
| Довжина (l1) | 30 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IS10 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M12 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Неповна різьба |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO 4762, A2-70, M12x35
Номер товару 00941235
Технічна інформація
| Клас міцності | 70 |
| Матеріал | Нержавіюча сталь A2 |
| Висота головки гвинта (k1) | 12 мм |
| Діаметр головки (dk) | 18 мм |
| Довжина (l1) | 35 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IS10 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M12 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Неповна різьба |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO 4762, A2-70, M12x40
Номер товару 00941240
Технічна інформація
| Клас міцності | 70 |
| Матеріал | Нержавіюча сталь A2 |
| Висота головки гвинта (k1) | 12 мм |
| Діаметр головки (dk) | 18 мм |
| Довжина (l1) | 40 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IS10 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M12 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Неповна різьба |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO 4762, A2-70, M12x45
Номер товару 00941245
Технічна інформація
| Клас міцності | 70 |
| Матеріал | Нержавіюча сталь A2 |
| Висота головки гвинта (k1) | 12 мм |
| Діаметр головки (dk) | 18 мм |
| Довжина (l1) | 45 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IS10 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M12 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Неповна різьба |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO 4762, A2-70, M12x50
Номер товару 00941250
Технічна інформація
| Клас міцності | 70 |
| Матеріал | Нержавіюча сталь A2 |
| Висота головки гвинта (k1) | 12 мм |
| Діаметр головки (dk) | 18 мм |
| Довжина (l1) | 50 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IS10 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M12 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Неповна різьба |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | ISO 4762/DIN 912, нержавіюча сталь A2, б/покр. |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 117 |
| ⭐ Найдешевший товар | 0.6 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 108.66 грн |