Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO 4762, A2-70, M1,6x16
Фото - 1 - Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO 4762, A2-70, M1,6x16
Новинка
Фото - 2 - Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO 4762, A2-70, M1,6x16
Новинка
Фото - 3 - Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO 4762, A2-70, M1,6x16
Новинка
Фото - 1 - Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO 4762, A2-70, M1,6x16
Фото - 2 - Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO 4762, A2-70, M1,6x16
Фото - 3 - Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO 4762, A2-70, M1,6x16

Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO 4762, A2-70, M1,6x16 (00941716)

Гвинт з циліндричною головкою ISO4762 - A2-70 - HS1,5, M1,6x16 -арт. 009417 16
Номер товару 00941716
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
2.82 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1000 шт
Інші варіанти товару arrow
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником

Гвинт виготовлений з аустенітної нержавіючої сталі A2 та призначений для використання в умовах підвищеної вологості й впливу корозійних чинників. Циліндрична головка та привід під внутрішній шестигранник дають змогу передавати високий крутний момент під час монтажу.

  • Матеріал: нержавіюча сталь A2
  • Клас міцності: A2-70
  • Покриття: без покриття
  • Тип головки: циліндрична
  • Привід: внутрішній шестигранник
  • Тип різьби: метрична, стандартний крок
  • Виконання різьби: неповна різьба
  • ROHS-директива: так

Примітка


Стандарт ISO 4762 замінює DIN 912. Вироби мають подібні характеристики, однак номінальний ряд розмірів змінено. Гвинти з дрібною різьбою винесено до стандарту ISO 12474.

Клас міцності 70
Висота головки гвинта (k1) 1,6 мм
Матеріал Нержавіюча сталь A2
Довжина (l1) 16 мм
Діаметр головки (dk) 3 мм
Клас продукту A
Стандарти ISO 4762
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M1.6
Покриття Без покриття
Тип приводу Внутрішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Виконання різьби Неповна різьба
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип голови Циліндрична головка
Внутрішній привід (s1) HS1.5

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником

Гвинт виготовлений з аустенітної нержавіючої сталі A2 та призначений для використання в умовах підвищеної вологості й впливу корозійних чинників. Циліндрична головка та привід під внутрішній шестигранник дають змогу передавати високий крутний момент під час монтажу.

  • Матеріал: нержавіюча сталь A2
  • Клас міцності: A2-70
  • Покриття: без покриття
  • Тип головки: циліндрична
  • Привід: внутрішній шестигранник
  • Тип різьби: метрична, стандартний крок
  • Виконання різьби: неповна різьба
  • ROHS-директива: так

Примітка


Стандарт ISO 4762 замінює DIN 912. Вироби мають подібні характеристики, однак номінальний ряд розмірів змінено. Гвинти з дрібною різьбою винесено до стандарту ISO 12474.

Характеристики arrow_down
Клас міцності 70
Висота головки гвинта (k1) 1,6 мм
Матеріал Нержавіюча сталь A2
Довжина (l1) 16 мм
Діаметр головки (dk) 3 мм
Клас продукту A
Стандарти ISO 4762
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M1.6
Покриття Без покриття
Тип приводу Внутрішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Виконання різьби Неповна різьба
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип голови Циліндрична головка
Внутрішній привід (s1) HS1.5
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
288 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
195 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
7.92 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
86.4 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
495.48 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
86.4 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
912 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити