Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Диск пелюстковий, G60, RED LINE
Фото - 2 - Диск пелюстковий, G60, RED LINE
Фото - 3 - Диск пелюстковий, G60, RED LINE
Фото - 1 - Диск пелюстковий, G60, RED LINE
Фото - 2 - Диск пелюстковий, G60, RED LINE
Фото - 3 - Диск пелюстковий, G60, RED LINE

Диск пелюстковий, G60, RED LINE (0579580326)

Ламельний пелюстковий диск, корундовий Red Line NC-22,23-G60-D125 RED LINE
Номер товару 0579580326
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Міцний відрізний диск з високими показниками продуктивності
Частота обертання, макс. 12250 об/хв
Діаметр (Ø) 125 мм
Посадковий діаметр отвору 22,23 мм
Розмір зерна 60
Виконання Куполовидний
Матеріал абразиву Оксид алюмінію (корунд)
Матеріал диска Склотканина
Область застосування Ламельні диски синього / зеленого кольору для стали / нержавіючої сталі Використовується для шліфування країв і поверхонь, зачищення та вирівнювання, видалення задирок, а також для обробки зварних швів

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Міцний відрізний диск з високими показниками продуктивності
Характеристики arrow_down
Частота обертання, макс. 12250 об/хв
Діаметр (Ø) 125 мм
Посадковий діаметр отвору 22,23 мм
Розмір зерна 60
Виконання Куполовидний
Матеріал абразиву Оксид алюмінію (корунд)
Матеріал диска Склотканина
Застосування arrow_down
Область застосування Ламельні диски синього / зеленого кольору для стали / нержавіючої сталі Використовується для шліфування країв і поверхонь, зачищення та вирівнювання, видалення задирок, а також для обробки зварних швів
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
495.48 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
86.4 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
912 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2.28 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1000 шт
Немає в наявності
10.92 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 500 шт
Немає в наявності
1000 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити