Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO 4762, A2-70, M10x90
Фото - 1 - Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO 4762, A2-70, M10x90
Фото - 2 - Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO 4762, A2-70, M10x90
Фото - 3 - Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO 4762, A2-70, M10x90
Фото - 1 - Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO 4762, A2-70, M10x90
Фото - 2 - Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO 4762, A2-70, M10x90
Фото - 3 - Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO 4762, A2-70, M10x90

Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO 4762, A2-70, M10x90 (00941090)

Гвинт з циліндричною головкою ISO4762 - A2-70 - HS8, M10x90 -арт. 009410 90
Номер товару 00941090
В наявності
Залишилось 4 од.
Ціна:
34.02 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 25 шт
Інші варіанти товару arrow
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником

Гвинт виготовлений з аустенітної нержавіючої сталі A2 та призначений для використання в умовах підвищеної вологості й впливу корозійних чинників. Циліндрична головка та привід під внутрішній шестигранник дають змогу передавати високий крутний момент під час монтажу.

  • Матеріал: нержавіюча сталь A2
  • Клас міцності: A2-70
  • Покриття: без покриття
  • Тип головки: циліндрична
  • Привід: внутрішній шестигранник
  • Тип різьби: метрична, стандартний крок
  • Виконання різьби: неповна різьба
  • ROHS-директива: так

Примітка


Стандарт ISO 4762 замінює DIN 912. Вироби мають подібні характеристики, однак номінальний ряд розмірів змінено. Гвинти з дрібною різьбою винесено до стандарту ISO 12474.

Клас міцності 70
Матеріал Нержавіюча сталь A2
Висота головки гвинта (k1) 10 мм
Діаметр головки (dk) 16 мм
Довжина (l1) 90 мм
Клас продукту A
Внутрішній привід (s1) IS8
Стандарти ISO 4762
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M10
Покриття Без покриття
Тип приводу Внутрішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Виконання різьби Неповна різьба
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип голови Циліндрична головка

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником

Гвинт виготовлений з аустенітної нержавіючої сталі A2 та призначений для використання в умовах підвищеної вологості й впливу корозійних чинників. Циліндрична головка та привід під внутрішній шестигранник дають змогу передавати високий крутний момент під час монтажу.

  • Матеріал: нержавіюча сталь A2
  • Клас міцності: A2-70
  • Покриття: без покриття
  • Тип головки: циліндрична
  • Привід: внутрішній шестигранник
  • Тип різьби: метрична, стандартний крок
  • Виконання різьби: неповна різьба
  • ROHS-директива: так

Примітка


Стандарт ISO 4762 замінює DIN 912. Вироби мають подібні характеристики, однак номінальний ряд розмірів змінено. Гвинти з дрібною різьбою винесено до стандарту ISO 12474.

Характеристики arrow_down
Клас міцності 70
Матеріал Нержавіюча сталь A2
Висота головки гвинта (k1) 10 мм
Діаметр головки (dk) 16 мм
Довжина (l1) 90 мм
Клас продукту A
Внутрішній привід (s1) IS8
Стандарти ISO 4762
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M10
Покриття Без покриття
Тип приводу Внутрішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Виконання різьби Неповна різьба
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип голови Циліндрична головка
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -52 %
6.96 грн/шт
3.34 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 250 шт
Купити
37.92 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 200 шт
Немає в наявності
Знижка -63.5 %
2.08 грн/шт
0.76 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 200 шт
Купити
4.14 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 500 шт
Немає в наявності