Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

ISO 4014, нерж. сталь A2, без покриття, AD W2
Фото - 1 - ISO 4014, нерж. сталь A2, без покриття, AD W2
Знижка -75.9 %
Фото - 2 - ISO 4014, нерж. сталь A2, без покриття, AD W2
Знижка -75.9 %
Фото - 1 - ISO 4014, нерж. сталь A2, без покриття, AD W2
Фото - 2 - ISO 4014, нерж. сталь A2, без покриття, AD W2

ISO 4014, нерж. сталь A2, без покриття, AD W2 (0093220130)

ISO 4014, нерж. сталь A2, без покриття, AD W2 БОЛТ-ISO4014-ADW2-A2 / 70-SW30-M20X130
Номер товару 0093220130
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
345.53 грн/шт
-75.9 %
83.32 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 10 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
ISO 4014, A2 stainless steel, plain
Клас міцності 70
Матеріал Нержавіюча сталь A2
Висота головки гвинта (k1) 12,5 мм
Довжина (l1) 130 мм
Крок різьби 2,5 мм
Діаметр хвостовика 20 мм
Клас продукту A
Стандарт ADW2
Стандарти ISO 4014
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M20
Зовнішній привід (s1) SW30
Покриття Без покриття
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Область застосування Конструкція посудин високого тиску
Тип різьби Метрична різьба
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип голови Шестигр. головка

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
ISO 4014, A2 stainless steel, plain
Характеристики arrow_down
Клас міцності 70
Матеріал Нержавіюча сталь A2
Висота головки гвинта (k1) 12,5 мм
Довжина (l1) 130 мм
Крок різьби 2,5 мм
Діаметр хвостовика 20 мм
Клас продукту A
Стандарт ADW2
Стандарти ISO 4014
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M20
Зовнішній привід (s1) SW30
Покриття Без покриття
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Область застосування Конструкція посудин високого тиску
Тип різьби Метрична різьба
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип голови Шестигр. головка
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1848 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -10 %
873.12 грн/шт
785.82 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
7641.3 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
57 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
22.92 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
714.48 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити